Clema pneumatică Destaco 868-E este ideală pentru strângerea rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Această clemă pneumatică de prindere folosește un cilindru acţionat de aer pentru a aplica presiunea de strângere și a menține piesa de prelucrat pe loc. Această clemă pneumatică portabilă permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Această clemă tip basculă pneumatică este acționată de un cilindru pneumatic cu dublă acțiune, cu o presiune maximă de strângere de 145 psig. Clema pneumatică Destaco 868-E este echipată cu un cilindru non-pivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare și este integrată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției. Această unitate de clemă este complet autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță. Are, de asemenea, un design închis pentru sudarea la puncte și MIG în medii de lucru murdare. Clema pneumatică Destaco 868-E este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și pentru senzori cu fantă în T și dispune de un sistem de restricție a debitului încorporat pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Clema pneumatică Destaco 868-E este integrată cu o bară de prindere solidă care oferă un unghi de deschidere de 90 de grade pentru încărcare și descărcare ușoară. În plus, este echipat cu un știft întărit și bucșă în toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 868-E este integrată cu un mecanism de restricție a debitului încorporat care elimină necesitatea controalelor externe ale debitului.
- Această clemă pneumatică este echipată cu un mâner ergonomic care oferă confort operatorului.
- Vine complet asamblat și gata de funcționare.
- Clema pneumatică Destaco 868-E este un senzor gata pentru a găzdui senzori rotunzi și slot T.
- Clema pneumatică Destaco 868-E este echipată cu segmente de piston magnetice care permit detectarea precisă a poziției.
- Această clemă pneumatică de fixare poate fi acționată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit.
Accesorii compatibile:
- Destaco 810169: Acest prelungitor și piuliță de cuplare este proiectat pentru a fi instalat pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm. Acest comutator rotund cu lamelă cu cablu de deconectare rapidă este acționat de inelul magnetic fixat pe cilindrul clemei. Dispune de un LED pentru o configurare fără probleme și poate fi operat la temperaturi cuprinse între -10 și 60 de grade Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Acest comutator lamelă cu fantă în T cu cablu de deconectare rapidă este echipat cu un LED pentru o configurare ușoară și poate fi acționat între -14 și 140 de grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare pneumatică Destaco 868-E aderă la standardele internaționale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 și asigură o bună sănătate a mediului, siguranța utilizatorului și o performanță îmbunătățită a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere pneumatică Destaco 868-E este dotată cu găuri de montare pe bază care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a menține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor de automobile sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Câtă presiune este capabilă o clemă cu bascule?
A. Clemele de strângere Destaco aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare. Puteți vedea forța de strângere pe ambalaj în sine, care este specificată în Newton (N). Utilizați aceste informații cu dimensiunea clemei basculante pentru a determina gradul de presiune pe care instrumentul va trebui să-l exercite asupra unei bucăți de lemn. Cu cât bucata de lemn este mai mare, cu atât presiunea necesară este mai mare.