Cleme de comutare pneumatice din seria 868
Clemele pneumatice Destaco Seria 868, cunoscute și sub denumirea de cleme pneumatice de prindere, sunt potrivite pentru prinderea rapidă și sigură în industria auto și alimentară și ambalaj. Sunt integrate cu un cilindru acţionat de aer cu port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat. Ei folosesc aerul comprimat pentru a aplica presiunea de prindere pentru a menține piesa de prelucrat pe loc. Aceste cleme pneumatice basculante sunt integrate cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață. Acestea au un design închis pentru sudarea la puncte și MIG în medii de lucru murdare și vin cu un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Aceste cleme pneumatice portabile au un sistem de restricție a debitului încorporat pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Aceste unități permit utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară și sunt complet autonome și au nevoie doar de o singură sursă de presiune pentru siguranță sporită. Aceste cleme Destaco din Seria 868 sunt gata pentru senzori pentru senzori rotunzi, precum și cu fantă în T și au un design cu mâner cu bară în U pentru atașarea lină a extensiilor de braț. Aceste cleme basculante închise sunt utilizate în mod ideal pentru aplicații de sudură și prelucrare și pot fi montate orizontal pentru o instalare ușoară. Clemele pneumatice din seria Destaco 868 sunt capabile să susțină sarcini de până la 4000 lb. Aceste cleme sunt echipate cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit, cu presiuni în cilindru de până la 145 psi. . Aceste cleme pneumatice basculante sunt compatibile cu întrerupătoarele rotunde cu lame 810169 cu cabluri de deconectare rapidă și cu întrerupătoare cu lame cu fantă 8EA-109-1 T cu cabluri cu deconectare rapidă.
Oferim si Destaco Cleme pneumatice seria 850 având capacități de încărcare de până la 16000 lb.
Utilizeaza
Clemele pneumatice Destaco Seria 868 sunt utilizate pentru diverse aplicații, cum ar fi sudarea, verificarea dispozitivelor de fixare și asamblarea pieselor auto în industria auto și alimentară și ambalaj.
Întrebări Frecvente
Ce este o clemă pneumatică cu bascule?
Clemele pneumatice basculante utilizează aer comprimat mai degrabă decât forța mecanică pentru aplicarea forței de strângere pentru a menține piesele de prelucrat pe loc. Acestea sunt acționate cu un cilindru pneumatic cu dublă acțiune.
Cum funcționează clemele pneumatice?
Clemele basculante acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întind sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesele de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a menține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Ce înseamnă forța de strângere?
Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.