Clema pneumatică Destaco 868 folosește cilindri acționați cu aer pentru a aplica presiunea de prindere și a menține piesele de prelucrat pe loc. Este potrivit pentru prindere rapidă în operațiuni de producție repetitive. Această clemă pneumatică portabilă permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Vine integrat cu un cilindru acţionat de aer cu un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat. Această clemă de prindere pneumatică utilizează aer comprimat pentru a aplica presiune de prindere pentru a menține piesa de prelucrat pe loc. Clema pneumatică Destaco 868 are un design închis pentru sudarea la puncte și MIG în medii de lucru murdare și vine cu un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Are încorporat un sistem de restricție a debitului pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Această clemă pneumatică este integrată cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață. Această unitate portabilă este complet autonomă și are nevoie doar de o singură sursă de presiune pentru siguranță sporită. Este gata de senzor pentru senzori rotunzi, precum și în stil T și are un design de mâner cu bară în U pentru atașarea lină a extensiilor de braț. Este capabil să manevreze sarcini de până la 4000 lb. Clema pneumatică Destaco 868 este echipată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției și poate fi operată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit, cu presiunea cilindrului de până la 145 psi.
Utilizari:
Clema de prindere pneumatică Destaco 868 este potrivită pentru diverse aplicații, cum ar fi sudarea, verificarea dispozitivelor de fixare și asamblarea pieselor auto în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 868 este echipată cu un braț de strângere solid, ușor de modificat.
- Această clemă de fixare încorporează controale de debit încorporate pentru o funcționare lină și piston cu inel magnetic pentru detectarea poziției.
- Vine cu componente din oțel prelucrate cu precizie, care au bucșe întărite și știfturi de pivotare.
- Designul gata pentru senzor găzduiește senzori rotunji sau cu fante în T.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 868 este echipată cu un braț de strângere solid, ușor de modificat.
- Această clemă de fixare încorporează controale de debit încorporate pentru o funcționare lină și piston cu inel magnetic pentru detectarea poziției.
- Vine cu componente din oțel prelucrate cu precizie, care au bucșe întărite și știfturi de pivotare.
- Designul gata pentru senzor găzduiește senzori rotunji sau cu fante în T.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se măsoară clemele pneumatice?
A. Destaco oferă cleme pneumatice de prindere în mai multe variante, având capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre placa de prindere (în poziția sa cea mai înaltă) și bancul de lucru.
Î. Ce este o clemă de comutare pneumatică?
A. Clemele pneumatice basculante utilizează aer comprimat mai degrabă decât forța mecanică pentru aplicarea forței de strângere pentru a menține piesele de prelucrat pe loc. Acestea sunt acționate cu un cilindru pneumatic cu dublă acțiune.
Î. Cum funcționează clemele pneumatice?
A. Clemele basculante acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întind sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesele de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a menține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor de automobile sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.