Clema pneumatică Destaco 82L4G-203B800 este potrivită pentru o varietate de aplicații de prindere, prindere, tensionare și localizare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalare, precum și este ideală pentru poziționarea și ținerea în siguranță a articolelor. Este proiectat cu precizie și este special conceput pentru medii dure de sudare care necesită o putere de prindere superioară. Această clemă închisă are un corp ușor din aluminiu pentru a reduce oboseala operatorului și braț de oțel pentru rezistență și durabilitate sporite. În plus, această clemă este integrată cu nituri și bucșe întărite la punctele de pivotare pentru a fixa, roti și muta mânerul pentru poziția de lucru necesară. Funcționează la o presiune maximă a brațului de clemă de 120 psi, oferind un cuplu de strângere de 280 lb. Are un cilindru pneumatic cu un port de intrare pentru conectarea la o sursă de aer comprimat și vine cu un mecanism de blocare cu comutator pentru blocarea clemei în locașul fix. poziție dacă se detectează căderea bruscă de presiune sau deconectarea furtunului. Această caracteristică de siguranță asigură, de asemenea, că starea de blocare excesivă este menținută și clema rămâne protejată împotriva deschiderii accidentale. Este furnizat cu un braț de prindere în U orizontal (poziționat central pentru o prindere fermă) și include senzori pentru detectarea poziției. Clema pneumatică Destaco 82L4G-203B800 poate suporta o sarcină maximă de 3360 lb la temperaturi cuprinse între -14 și 195 grade Fahrenheit, oferă un unghi de deschidere de 105 grade și poate fi montată cu ușurință pe suprafață din față, lateral sau din spate.
Utilizari:
Clema pneumatică de putere Destaco 82L4G-203B800 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații de înaltă producție, cum ar fi prindere, prindere, tensionare, ținere, localizare și poziționare table și piese metalice, în dispozitive și sisteme de manipulare. Este utilizat în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 82L4G-203B800 are un corp ușor din aluminiu care reduce oboseala operatorului și oferă o capacitate de încărcare de 3360 lb.
- Are un unghi de deschidere de 105 grade care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor.
- Această clemă pneumatică de putere Destaco asigură o montare ușoară pe suprafață cu posibilitatea de a fi montată din față, lateral sau din spate a clemei.
- Această clemă de putere pneumatică închisă are o acțiune de comutare pentru a genera mai multă forță prin aplicarea unei mici forțe la diferite balamale.
- Este livrat cu nituri și bucșe întărite în punctele de pivotare pentru a fixa, roti și deplasa mânerul pentru poziția de lucru necesară.
- Clema pneumatică de putere are un braț de prindere orizontal care este poziționat central pentru o prindere fermă.
Accesorii compatibile:
- Destaco 8JG-067-2-01: Brațul central de prindere de tip U este proiectat pentru clema pneumatică Destaco 82L4G-203B800 pentru o prindere fermă.
- Destaco 8JG-068-1-01: Brațul de prindere central de tip lateral este proiectat pentru clema pneumatică Destaco 82L4G-203B800 pentru prindere fermă. Oferă un unghi de deschidere a clemei de până la 105 de grade.
- Destaco 8JG-364-1-01: Bratul de prindere central de tip H este proiectat pentru clema pneumatica de putere Destaco 82L4G-203B800 pentru prindere ferma, cu un unghi maxim de deschidere de 105 grade.
- Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: Aceste cabluri pentru senzori sunt proiectate cu conectori cu 4 sau 5 pini pentru a permite funcționarea corectă a clemei.
- Destaco 8CE-312-1, 8CE-310-1, 8CE-314-1, 8CE-316-1, 8CE-318-1 & 8CE-320-1: Limitatoarele de unghi de deschidere sunt proiectate pentru a oferi 15, 30, 45 , unghiuri de deschidere de 60, 75 și 90 de grade față de cleme.
- Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 & 82ZB-SH4050: Lamelele mărcii sunt ideale pentru strângerea brațelor, precum și soluții de izolare și automatizare de înaltă performanță.
Standarde și aprobări:
Clema pneumatică Destaco 82L4G-203B800 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța calității clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 82L4G-203B800 asigură o montare ușoară pe suprafață cu posibilitatea de a fi montată din față, lateral sau din spate a clemei.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să specificați clema de alimentare potrivită pentru o anumită aplicație?
A. Cel mai important aspect este dimensiunea componentei pe care o prindeți, spațiul disponibil în procesul de producție și ce fel de acces trebuie să aveți în jurul clemei. Dacă prindeți o componentă foarte mică și trebuie să o țineți aproape de clemă, în mod clar va fi necesară o clemă mai mică. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare distanța dintre punctul de pivotare și lungimea brațului de prindere și greutatea sculei. În plus, utilizatorul trebuie să ia în considerare și cantitatea de forță de prindere sau forța de prindere pe care trebuie să o aplice clema.
Î. De ce ai avea nevoie de o clemă de alimentare?
A. Clemele de putere Destaco sunt special concepute pentru a fi utilizate în procesele automate de fabricație în care cerința este de a fixa cu precizie componentele în mod repetat, rapid și precis. Sunt ideale pentru aplicațiile în care există acces limitat sau inexistent pentru activarea manuală a clemei, fie din cauza limitării spațiului (accesul manual nu este posibil), fie deoarece clema este amplasată de la distanță.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Prin verificarea specificațiilor, puteți constata capacitatea clemei basculante, deci este un da ferm. Specificațiile produsului de la producător constau în suficiente informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.