Clema cu bascule Destaco 847-S este versiunea pneumatică a clemei de blocare cu apăsare verticală manuală 247-S. Încorporează o legătură cu acțiune de comutare peste centru combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv care este ușor de adaptat pentru o mare varietate de aplicații. Această clemă este complet autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranța utilizatorului. Clema pneumatică Destaco este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunzi, cât și pentru senzori cu fante în T. Dispune de restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Această clemă vine cu un braț de strângere solid pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță la locul lor și pentru a manipula sarcini de până la 1000 lb. Brațul de strângere oferă un spațiu mare pentru o încărcare ușoară, folosind un mecanism de came elicoidal robust, acționat de un cilindru de aer cu dublă acțiune. Dispune de un unghi mare de deschidere care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor și poate suporta o presiune maximă de 145 psig. Această clemă tip basculă aplică forța de reținere în aceeași direcție în jos, dar mânerul este în poziție orizontală în setarea sa închisă. Acest lucru permite ca unitatea să fie utilizată în cazurile în care operatorul are nevoie de mai mult spațiu deasupra clemei sau în care aveți nevoie ca mâna operatorului să fie departe de clemă în timpul funcționării.
Utilizari:
Clema de prindere pneumatică Destaco 847-S este utilizată pentru aplicații precum prelucrarea, sudarea, șlefuirea și fabricarea metalelor în industria alimentară și ambalare, automatizare, aerospațială și auto.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 847-S este integrată cu un mecanism de restricție a debitului încorporat care elimină necesitatea controalelor externe ale debitului.
- Această clemă pneumatică este echipată cu un mâner ergonomic care oferă confort operatorului.
- Vine complet asamblat și gata de funcționare.
- Acest model este furnizat cu dispozitiv de fixare a șuruburilor (247110) pentru o conexiune sigură împotriva vibrațiilor.
- Clema pneumatică Destaco 847-S este un senzor gata pentru a găzdui senzori cu fantă în T (8EA-109-1) sau rotunzi (810169).
- Este gata de comutator pentru senzori de 4 mm sau 6.5 x 5 mm.
- Această clemă este echipată cu segmente de piston magnetice care permit detectarea precisă a poziției.
- Are un unghi de deschidere de 94 de grade care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor.
Accesorii compatibile:
- Dispozitiv de reținere a șuruburilor Destaco 247110: Aceste dispozitive de reținere a șuruburilor sunt utilizate pentru a fixa / ține ansamblul arborelui în poziție pentru clema cu bascule pneumatice Destaco 847-S.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu comutare pneumatică Destaco 847-S respectă standardele internaționale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 și asigură o bună sănătate a mediului, siguranța utilizatorului și o performanță îmbunătățită a clemei.
Instalare:
- Această clemă de prindere pneumatică Destaco 847-S este prevăzută cu găuri de montare pe bază care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a menține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor de automobile sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Câtă presiune este capabilă o clemă cu bascule?
A. Clemele de strângere Destaco aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare. Puteți vedea forța de strângere pe ambalaj în sine, care este specificată în Newton (N). Utilizați aceste informații cu dimensiunea clemei basculante pentru a determina gradul de presiune pe care instrumentul va trebui să-l exercite asupra unei bucăți de lemn. Cu cât bucata de lemn este mai mare, cu atât presiunea necesară este mai mare.