SPEEDAIRE Cilindru de aer rotund cu dublă acțiune, montare pe nas, diametru al alezajului de 2 inchi


Filtru
Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 2" , Tip pernă: Nici unul , Tip cilindru: Rundă , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Material piston: Aluminiu , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Diametru orificiu pivot: 0.376 " , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Material tub: Oţel inoxidabil
StilModelDimensiunea firului tijeiMaterialul capacului de capătPresiune maximăCursăTemp. GamăFir de montare pe nasLungime totalăDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A
5ZEC1
1/2 "-20 UNFAluminiu250 psi4"-10 grade până la 165 grade F1-1 / 4 "-129.57 "1/4 "NPT€181.36
A
5ZEC2
1/2 "-20 UNFAluminiu250 psi5"-10 grade până la 165 grade F1-1 / 4 "-1210.57 "1/4 "NPT€192.53
A
5ZEA9
1/2 "-20 UNFAluminiu250 psi2"-10 grade până la 165 grade F1-1 / 4 "-127.57 "1/4 "NPT€164.80
A
5ZEC0
1/2 "-20 UNFAluminiu250 psi3"-10 grade până la 165 grade F1-1 / 4 "-128.57 "1/4 "NPT€174.19
A
5ZEC3
1/2 "-20 UNFAluminiu250 psi6"-10 grade până la 165 grade F1-1 / 4 "-1211.57 "1/4 "NPT€196.64
B
2.00DSRD01.00
1 / 2-20 UNFdelrin100 psi1"32 de grade până la 160 de grade F1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "€32.33
B
2.00DXPSRD01.00
1 / 2-20 UNFdelrin100 psi6"32 de grade până la 160 de grade F3/4 "-1610.69 "1 / 8 "€209.36
B
2.00DXPSRD02.00
1 / 2-20 UNFdelrin100 psi1"32 de grade până la 160 de grade F1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "€36.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?