Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEC1 Cilindru de aer 4 inch cursa 9.57 inch lungime | AE7LYT

SPEEDAIRE 5ZEC1 Cilindru de aer 4 inch cursa 9.57 inch lungime

În stoc
Articol: AE7LYT Model: 5ZEC1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€163.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2"
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas1-1 / 4 "-12
Lungime totală9.57 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei0.88 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă4"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului tijeiMaterialul capacului de capătPresiune maximăCursăTemp. GamăFir de montare pe nasLungime totalăDimensiunea portuluiPreț
SPEEDAIRE 2.00DSRD01.00 Cilindru de aer 1 inch cursa 6.57 inch lungime | AE6LAH 5TRD3 2.00DSRD01.001 / 2-20 UNFdelrin100 psi1"32 de grade până la 160 de grade F1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "€32.33
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 Cilindru de aer 6 inch cursa 10.69 inch lungime | AE6LBQ 5TRG3 2.00DXPSRD01.001 / 2-20 UNFdelrin100 psi6"32 de grade până la 160 de grade F3/4 "-1610.69 "1 / 8 "€188.43
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD02.00 Cilindru de aer 1 inch cursa 6.85 inch lungime | AE6LBR 5TRG4 2.00DXPSRD02.001 / 2-20 UNFdelrin100 psi1"32 de grade până la 160 de grade F1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "€36.25
SPEEDAIRE 5ZEA9 Cilindru de aer 2 inch cursa 7.57 inch lungime | AE7LYQ 5ZEA91/2 "-20 UNFAluminiu250 psi2"-10 grade până la 165 grade F1-1 / 4 "-127.57 "1/4 "NPT€148.31
SPEEDAIRE 5ZEC0 Cilindru de aer 3 inch cursa 8.57 inch lungime | AE7LYR 5ZEC01/2 "-20 UNFAluminiu250 psi3"-10 grade până la 165 grade F1-1 / 4 "-128.57 "1/4 "NPT€156.77
SPEEDAIRE 5ZEC2 Cilindru de aer 5 inch cursa 10.57 inch lungime | AE7LYU 5ZEC21/2 "-20 UNFAluminiu250 psi5"-10 grade până la 165 grade F1-1 / 4 "-1210.57 "1/4 "NPT€192.52
SPEEDAIRE 5ZEC3 Cilindru de aer 11.57 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7LYV 5ZEC31/2 "-20 UNFAluminiu250 psi6"-10 grade până la 165 grade F1-1 / 4 "-1211.57 "1/4 "NPT€176.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEC1 Cilindru de aer 4 inch cursa 9.57 inch lungime
€163.23 /unitate