Clema pneumatică Destaco 82L2G-2030000 este potrivită pentru o varietate de aplicații de prindere, prindere, tensionare și localizare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalare, precum și este ideală pentru poziționarea și ținerea în siguranță a articolelor. Această clemă închisă are un corp ușor din aluminiu pentru a reduce oboseala operatorului și braț de oțel pentru rezistență și durabilitate sporite. Este proiectat cu precizie și este special conceput pentru medii dure de sudare care necesită o putere de prindere superioară. În plus, această clemă este integrată cu nituri și bucșe întărite la punctele de pivotare pentru a fixa, roti și muta mânerul pentru poziția de lucru necesară. Funcționează la o presiune maximă a brațului de cleme de 120 psi, oferind cupluri de menținere de până la 55 lb. Are un cilindru pneumatic cu un port de intrare pentru conectarea la o sursă de aer comprimat și vine cu un mecanism de blocare Toggle brevetat pentru blocarea clemei în poziție fixă dacă se detectează căderea bruscă de presiune sau deconectarea furtunului. Caracteristica de siguranță Toggle Lock Plus asigură, de asemenea, menținerea stării de blocare peste centru, iar clema rămâne protejată împotriva deschiderii accidentale. Este furnizat cu un braț de prindere în U orizontal (poziționat central pentru o prindere fermă) și include senzori pentru detectarea poziției. Clema pneumatică Destaco 82L2G-2030000 vine cu o pârghie manuală pentru un efort minim de operare în aplicații multiple prin manipularea unei sarcini maxime de 660 lb la temperaturi cuprinse între -14 și 195 de grade Fahrenheit. Clema se poate monta cu ușurință pe suprafețe din față sau din spate.
Utilizari:
Clema pneumatică de putere Destaco 82L2G-2030000 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații de înaltă producție, cum ar fi prindere, prindere, tensionare, ținere, localizare și poziționare table și piesele, în dispozitive și sisteme de manipulare. Este utilizat în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 82L2G-2030000 are un corp ușor din aluminiu care reduce oboseala operatorului și braț de oțel pentru rezistență și durabilitate sporite.
- Oferă o capacitate maximă de încărcare de 660 lb.
- Această clemă pneumatică de putere Destaco asigură o montare ușoară pe suprafață cu posibilitatea de a fi montată din față sau din spate a clemei.
- Această clemă de putere pneumatică închisă are o acțiune de comutare pentru a genera mai multă forță prin aplicarea unei mici forțe la diferite balamale.
- Este livrat cu nituri și bucșe întărite în punctele de pivotare pentru a fixa, roti și deplasa mânerul pentru poziția de lucru necesară.
- Clema pneumatică de putere are un braț de prindere orizontal care este poziționat central pentru o prindere fermă.
- Vine cu o pârghie manuală pentru un efort minim de operare în aplicații multiple și include senzori pentru detectarea poziției.
Accesorii compatibile:
- Destaco 8JG-075-3-01: Brațul de prindere centrală de tip U este proiectat pentru clemă pneumatică de putere Destaco 82L2G-2030000 pentru prindere fermă.
Standarde și aprobări:
Clema pneumatică Destaco 82L2G-2030000 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța calității clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 82L2G-2030000 asigură o montare ușoară pe suprafață cu posibilitatea de a fi montată din față sau din spate a clemei.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să alegi clema potrivită cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau oțel inoxidabil și sunt disponibile în variante cu stiluri de montare cu flanșă, flanșă îngustă, dreptă și solidă pentru o instalare ușoară. Aceste cleme sunt disponibile în diferite capacități de reținere pentru a indica forța externă maximă la care o clemă în poziție blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent. Clemele cu acțiune în linie dreaptă au, de asemenea, filete imperiale sau metrice ale pistonului pentru o instalare sigură. Clienții ar trebui să aleagă clemele pe baza distanței parcurse de pistonii în poziția lor extinsă.
Î. Cum să specificați clema de alimentare potrivită pentru o anumită aplicație?
A. Cel mai important aspect este dimensiunea componentei pe care o prindeți, spațiul disponibil în procesul de producție și ce fel de acces trebuie să aveți în jurul clemei. Dacă prindeți o componentă foarte mică și trebuie să o țineți aproape de clemă, în mod clar va fi necesară o clemă mică. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare distanța dintre punctul de pivotare și lungimea brațului de prindere și greutatea sculei. În plus, utilizatorul trebuie să ia în considerare și cantitatea de forță de prindere sau forța de prindere pe care trebuie să o aplice clema.
Î. De ce ai avea nevoie de o clemă de alimentare?
A. Clemele de putere Destaco sunt special concepute pentru a fi utilizate în procesele automate de fabricație în care cerința este de a fixa cu precizie componentele în mod repetat, rapid și precis. Sunt potrivite pentru aplicații în care există un acces limitat sau inexistent pentru activarea manuală a clemei, fie din cauza limitării spațiului (accesul manual nu este posibil), fie deoarece clema este amplasată de la distanță.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Prin verificarea specificațiilor, puteți constata capacitatea clemei basculante, deci este un da ferm. Specificațiile produsului de la producător constau în suficiente informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează și senzori inductivi proiectați special în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.