Clema pneumatică Destaco 870-2 sau clema pneumatică de putere este proiectată pentru o varietate de aplicații, cum ar fi prindere, prindere, tensionare și localizare a foilor metalice. Este ideal pentru industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Această clemă este fabricată din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Clema pneumatică inclusă este proiectată cu precizie și este special concepută pentru medii dure de sudare care necesită o putere de prindere superioară. Această clemă este, de asemenea, integrată cu nituri și bucșe întărite la punctele de pivotare pentru a fixa, roti și muta mânerul pentru poziția de lucru necesară. Funcționează la o presiune maximă a brațului de prindere de 120 psi, oferind un cuplu de menținere de 192 ft-lb. Are un cilindru pneumatic cu un port de intrare pentru conectarea la o sursa de aer comprimat. Această clemă de putere este recomandată pentru aplicații cu grosimi diferite ale piesei de prelucrat și are un braț de clemă care este paralel cu corpul clemei în poziția blocată și are un unghi de deschidere de 112 grade. Clema pneumatică Destaco 870-2 poate suporta o sarcină maximă de 2000 lb la temperaturi cuprinse între -14 și 195 de grade Fahrenheit și poate fi montată cu ușurință pe suprafețe din față, spate sau laterale pentru o instalare ușoară și sigură.
Utilizari:
Clema pneumatică de putere Destaco 870-2 este ideală pentru prinderea, strângerea și poziționarea foilor și pieselor metalice în dispozitive și sisteme de manipulare, în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 870-2 are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă de putere pneumatică poate suporta o sarcină maximă de 2000 lb.
- Clema pneumatică Destaco 870-2 este capabilă să funcționeze la temperaturi cuprinse între -14 și 195 de grade Fahrenheit.
- Această clemă pneumatică de putere permite montarea frontală, spate sau laterală pentru o instalare ușoară și sigură.
Accesorii compatibile:
- Destaco BIM-IKE-AP: Acest senzor magnetic este proiectat cu funcționalitate PMP și oferă curent de comutare maxim de 200mA.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 870-2 aderă la standardele internaționale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 870-2 permite montarea în spate, față și lateral pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să alegi clema potrivită cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau din oțel inoxidabil și sunt disponibile în variante având stil de montare cu flanșă, flanșă îngustă, drept sau solid pentru o instalare ușoară. Aceste cleme sunt disponibile în diferite capacități de reținere pentru a indica forța externă maximă la care o clemă în poziția blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent. Clemele cu acțiune în linie dreaptă prezintă, de asemenea, filete de piston imperial sau metric pentru o instalare sigură. Clienții ar trebui să aleagă clemele pe baza distanței parcurse de pistonii în poziția lor extinsă.
Î. Cum să specificați clema de alimentare potrivită pentru o anumită aplicație?
A. Cel mai important aspect este dimensiunea componentei pe care o prindeți, spațiul disponibil în procesul de producție și ce fel de acces trebuie să aveți în jurul clemei. Dacă prindeți o componentă foarte mică și trebuie să o țineți aproape de clemă, în mod clar va fi necesară o clemă mică. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare distanța dintre punctul de pivotare și lungimea brațului de prindere și greutatea sculei. În plus, utilizatorul trebuie să ia în considerare și cantitatea de forță de strângere sau forță de reținere pe care trebuie să o aplice clema.
Î. De ce ai avea nevoie de o clemă de alimentare?
A. Clemele de putere Destaco sunt special concepute pentru a fi utilizate în procesele automate de fabricație în care cerința este de a fixa cu precizie componentele în mod repetat și rapid. Sunt ideale pentru aplicațiile în care există un acces limitat sau inexistent pentru activarea manuală a clemei, fie din cauza limitării spațiului (deci accesul manual nu este posibil), fie deoarece clema este amplasată de la distanță.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Prin verificarea specificațiilor, puteți constata capacitatea clemei basculante, deci este un da ferm. Specificațiile produsului de la producător constau în suficiente informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează și senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.