Constructie: Fontă , Ciclu de funcționare: Continuu , Diametrul volantului: 12 1 / 2 " , Volan inclus: Da , lubrifiere necesară: Da , Material: Fontă , Max. RPM: 1100 RPM , Gama HP motor la presiunea de lucru: 5, 7.5 CP , Număr de biciclete: 2 , Număr de caneluri: 1 , Tip conexiune priză: NPT , Tip priză: NPT , Tip supapă: Deget
Pompa de compresor de aer lubrifiată prin stropire
Pompele pentru compresoare de aer lubrifiate prin stropire Ingersoll-Rand au cilindri, capete și cadre din fontă de tip 30 proiectate pentru funcționare continuă și durată de viață extinsă a pompei. Aceste pompe sunt utilizate pentru aplicații industriale grele datorită compresorului de aer cu piston în două trepte. Acestea sunt prevăzute cu un arbore cotit suspendat care este echilibrat cu precizie pentru a funcționa uniform și silențios, o pompă durabilă din fontă care oferă peste 15000 de ore de funcționare fără probleme și un intercooler cu aripioare 100% din cupru care scade temperatura de funcționare și îmbunătățește durata de viață a pompei. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe Ingersoll-Rand, disponibile în variante de presiune de 135 și 175 PSI pe Raptor Supplies.