Pompa de compresor de aer Ingersoll-Rand SS5 goală este utilizată în atelierele de reparații auto, fabricile de producție și șantierele de construcții. Acesta convertește eficient puterea în energie potențială stocată sub formă de aer sub presiune, facilitând numeroase unelte și utilaje pneumatice.
Caracteristici:
- Oferă lubrifiere prin stropire pentru operațiuni eficiente.
- Această pompă Ingersoll Rand SS5 vine cu un volant pentru performanțe îmbunătățite.
- Are o construcție din fontă pentru fiabilitate pe termen lung.
- Această pompă Ingersoll Rand SS5 este echipată cu o canelură de secțiune A pentru o eficiență îmbunătățită.
- Este integrat cu o supapă din oțel inoxidabil pentru o durabilitate sporită.
- Acest model Ingersoll Rand SS5 are un tip de conexiune de priză NPT pentru atașarea convenabilă la sisteme.
Accesorii compatibile:
- Ingersol Rand 38440228 Lichid de răcire: Acest lichid de răcire este utilizat pentru funcționarea corectă a compresorului de aer și este ideal pentru întreținerea pompei.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este funcția unei supape cu deget?
A. Direcția supapei cu deget determină dacă supapa este deschisă sau închisă (direcția de închidere pentru deschidere este în sens invers acelor de ceasornic) pentru controlul fluxului de fluid sau gaz.
Î. Din ce este făcută pompa?
A. Pompa Ingersoll-Rand SS5 oferă o construcție 100% din fontă pentru o durabilitate excelentă în medii dificile.
Î. Ce este lubrifierea prin stropire într-un compresor de aer?
A. Pompa folosește un scule (umplut cu ulei) fixat de biela. Pe măsură ce pompa funcționează, uleiul este stropit pe componentele în mișcare pentru o funcționare lină. Această tehnică elimină necesitatea unei pompe de ulei și este ușor de întreținut.
Î. Cum curăț și întrețin pompa compresorului de aer Ingersoll Rand SS5?
A.
- Inspectați regulat pentru scurgeri de ulei și strângeți toate conexiunile slăbite.
- Curățați exteriorul cu o cârpă umedă, asigurându-vă că este uscat înainte de utilizare.
- Înlocuiți filtrul de aer conform recomandărilor producătorului.
- Verificați nivelul și calitatea uleiului în mod regulat, reumpleți sau schimbându-le dacă este necesar.
- Monitorizați temperatura compresorului și asigurați o ventilație adecvată.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o pompă pentru compresor de aer?
A.
- Presiunea și volumul de aer necesare.
- Tip de sursă de alimentare disponibilă.
- Ciclul de funcționare și utilizarea prevăzută.
- Portabilitate și constrângeri de spațiu.
- Cerințe de întreținere și costuri.
Q. Are Raptor Supplies Oferiți alte pompe pentru compresor de aer în 2 trepte de la Ingersoll Rand?
R. Da, clienții care caută alte pompe pentru compresor de aer în 2 trepte pot opta pentru Pompă goală TS5 care se potrivește pe un cilindru de aer vertical și este conectat la un motor de 5 CP pentru comprimare continuă acționată electric. Această pompă are cilindri detașabili în 2 trepte cu aripioare radiale de 360 de grade, împreună cu intercooler cu aripioare de cupru pentru încălzire internă redusă și eficiență sporită. Cilindrul acestei pompe alternative este atașat la o biela dintr-o singură bucată și la arborele cotit pentru întreținere și service ușoare. Puteți opta și pentru Ingersoll Rand 2340 pompa compresor aer, care se mândrește cu un filtru de aer de admisie, protejându-l de contaminanți. Vine cu cilindri în 2 trepte care furnizează 14 CFM la o presiune maximă de 175 psi. Această pompă este echipată cu un orificiu de umplere cu ulei care oferă lubrifiere prin stropire pentru a menține componentele interne bine lubrifiate. Are o ieșire NPT de 0.5 inchi pentru livrarea eficientă a aerului și are o construcție din fontă cu o supapă cu deget pentru durabilitate și eficiență volumetrică.