Pompe compresoare de aer sunt utilizate pentru comprimarea aerului pentru aplicații alimentate cu aer, cum ar fi umplerea buteliilor de gaz, operarea sistemelor pneumatice HVAC sau unelte și umplerea anvelopelor. Sunt ideale pentru utilizare în industria auto, medicală, alimentară și băuturi, petrol și farmaceutică.
Ingersoll Rand, lider de piață în domeniul aerului, fluidelor, energiei, vehiculelor specializate și tehnologiilor medicale, produce pompe pentru compresoare de aer pentru a furniza aer sub presiune la cilindri în aplicații industriale grele. Aceste pompe compresoare de aer au construcție din fontă pentru funcționare continuă, rezistență structurală și durabilitate. Acestea sunt echipate cu un arbore cotit suspendat care este echilibrat cu precizie pentru a funcționa fără probleme, fără zgomot.
Pompa compresorului de aer Ingersoll Rand TS5 Bare se potrivește pe un cilindru de aer vertical și este conectată la un motor de 5 CP pentru comprimare electrică continuă. Pompa compresorului Ingersoll Rand TS5 are cilindri detașabili în 2 trepte cu aripioare radiale de 360 de grade cu intercooler cu aripioare de cupru pentru reducerea încălzirii interne și creșterea eficienței. Cilindrii pompei alternative Ingersoll Rand TS5 sunt atașați la o biela dintr-o singură bucată și la arborele cotit cu puține piese de uzură pentru ușurință de întreținere și service. Angrenajele și rulmenții interni ai pompei Ingersoll Rand TS5 sunt lubrifiați folosind lubrifiere prin stropire pentru a elimina necesitatea unei pompe de ulei, făcând această pompă de compresor ieftină în comparație cu compresoarele de aer lubrifiate cu o pompă de ulei. Pompa Ingersoll Rand TS5 are, de asemenea, un orificiu de umplere cu ulei pentru a păstra suficient ulei pentru lubrifiere în orice moment. Pompa compresorului Ingersoll Rand TS5 furnizează aer comprimat printr-o ieșire NPT având o supapă cu degete din oțel inoxidabil pentru o eficiență volumetrică crescută și rezistență la coroziune.
Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe pentru compresor de aer Ingersoll Rand, disponibile în puteri de la 3 la 15 CP.
Utilizari:
Pompa de compresor Ingersoll Rand TS5 oferă o alimentare fiabilă cu aer comprimat în diverse aplicații comerciale și industriale, cum ar fi service auto, ateliere de caroserie, ateliere de mașini, linii de producție și producție, ateliere de prelucrare a lemnului, spălătorii auto, ateliere de întreținere și reparații generale și ferme agricole.
Caracteristici:
- Pompa compresorului Ingersoll Rand TS5 este alimentată cu un motor de 5 CP care furnizează aer sub presiune pentru utilizare directă sau indirectă printr-un cilindru de aer.
- Pompa Ingersoll Rand TS5 folosește un volant echilibrat cu precizie care se rotește în sens invers acelor de ceasornic pentru a netezi fluctuațiile de viteză ale arborelui cotit suspendat și pentru a asigura o funcționare silențioasă.
- Are un filtru de aer de admisie pentru prevenirea pătrunderii contaminanților în unitatea de pompă Ingersoll Rand TS5.
- Pompa Ingersoll Rand TS5 are o construcție din fontă cu supapă cu degete din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune, durabilitate și prevenirea îndoirii / ruperii din cauza utilizării dure.
- Această pompă alternativă Ingersoll Rand TS5 are cilindri în 2 trepte pentru a furniza aer de 16.5 cfm la o presiune maximă a aerului de 175 psi.
- Cilindrii săi cu 2 trepte au intercooler cu aripioare între ei pentru reducerea temperaturilor de funcționare, îmbunătățirea eficienței și prelungirea duratei de viață a pompei.
- Pompa Ingersoll Rand TS5 este echipată cu un orificiu de umplere cu ulei și un vizor pentru nivelul uleiului pentru reumplerea periodică cu ulei de lubrifiere.
- Componentele interne ale pompei compresorului Ingersoll Rand TS5 sunt lubrifiate folosind tehnica de lubrifiere prin stropire. Lubrifierea prin stropire este stropirea lubrifiantului în sus către cilindri prin extragerea uleiului din baia de ulei folosind capetele mari ale bielelor pentru a crea ceață de ulei sau picături pe acestea. Aceste picături de ulei trec prin rulmenți și lubrifiază piesele mobile.
- Pompa compresorului Ingersoll Rand TS5 are o ieșire NPT de 0.5 inchi pentru livrarea aerului sub presiune.
Accesorii compatibile:
- Truse de intretinere: Raptor Supplies poate oferi Ingersoll Rand TS5 truse de pornire și întreținere cu toate piesele și instrumentele de protecție necesare pentru doi ani de funcționare. Kiturile de întreținere Ingersoll Rand TS5 asigură întreținerea anuală recomandată din fabrică și asigură performanța optimă a compresorului.
- Protecție pentru ulei redus: Pompa compresorului de aer Ingersoll Rand TS5 poate fi echipată cu un apărător de ulei scăzut care împiedică pornirea compresorului de aer dacă nivelul uleiului este sub un anumit prag.
- Cilindru de aer și motor: Pompa compresorului de aer Ingersoll Rand TS5 este alimentată cu un motor de 5 CP pentru a stoca aer sub presiune într-un cilindru de aer.
Standarde și aprobări:
- Pompa compresorului de aer Ingersoll Rand TS5 este fabricată în conformitate cu standardele ISO pentru asigurarea sănătății mediului, siguranței utilizatorilor și performanței eficiente.
Instalare:
- Unitatea de pompare a compresorului de aer Ingersoll Rand TS5 vine asamblată din fabrică. Cu toate acestea, volanul, supapele, comutatorul de selectare și alte piese pot trebui să fie reglate sau atașate de către utilizator pentru o performanță optimă.
- După montarea în siguranță a pompei compresorului, aceasta trebuie conectată la un motor pentru alimentarea cu energie și la un cilindru de aer pentru stocarea aerului comprimat.
- Utilizatorii ar trebui să rețină că pompa de compresor de aer Ingersoll Rand TS5 este livrată fără lichide sau lubrifianți. Ar trebui să umple unitatea cu ulei/lubrifiant adecvat pentru pornirea pompei compresorului.
Întrebări frecvente:
Î. Pompa compresorului de aer Ingersoll Rand TS5 Bare vine în alte variante?
A. Pompa compresorului de aer Ingersoll Rand TS5 Bare vine în mai multe variante în funcție de numărul de trepte, puterea nominală și dimensiunea prizei. Raptor Supplies ofera pompe compresoare de aer (presiune maxima a aerului 135 psi) avand 1 / 2 inch și 3 / 8 inch dimensiunile prizei.
Î. Unde este fabricată pompa Ingersoll Rand TS5 Bare pentru compresor?
A. Pompa de compresor Ingersoll Rand TS5 Bare este fabricată în unitatea de producție a Ingersoll Rand din Campbellsville, Kentucky, SUA.
Î. Ce puncte de siguranță ar trebui să rețină utilizatorii când folosesc pompa de compresor Ingersoll Rand TS5 Bare?
A.
- Ar trebui să existe suficient spațiu în jurul pompei compresorului pentru aspirarea aerului din jur.
- Mențineți temperaturile ideale de funcționare între 32 și 100 de grade F pentru o performanță optimă.
- Utilizați echipament de ridicare dacă este necesar pentru montarea pompei peste cilindrul de aer.
- Utilizați conducte flexibile la orificiile de evacuare ale compresorului pentru a asigura o durată lungă de viață.
- Împământați corespunzător unitatea pentru o funcționare în siguranță.
- Nu operați cu un nivel adecvat de lubrifiant.
- Asigurați-vă că direcția de rotație a volantului se potrivește cu marcajele de pe capacul motorului sau curea transmisiei.
Î. Ce factori trebuie luați în considerare înainte de a cumpăra pompe pentru compresor de aer?
A.
- Utilizatorii ar trebui să verifice dacă au nevoie de pompe de tip rotativ sau alternativ și dacă aplicațiile necesită funcționare într-o singură etapă sau în mai multe trepte. Pompele cu mai multe trepte produc, în general, aer presurizat mai mare decât pompele cu o singură treaptă.
- De asemenea, ar trebui să noteze puterea nominală (în cai putere - CP) a unei pompe de compresor de aer. Cu cât este mai mare cai putere, cu atât costul este mai mare. Deci, alegeți puterea nominală în funcție de cerințele aplicației dvs.
- Aplicațiile specifice necesită o anumită cantitate de presiune și debit de aer. Presiunea maximă a aerului și rata și volumul debitului de aer oferite de o pompă de compresor de aer trebuie să fie corelate cu aplicația înainte de cumpărare. CFM (piciori cubi pe minut) indică cantitatea maximă de aer pe care o poate produce un compresor la un nivel de presiune prestabilit.