VESTIL Rafturi portabile de stocare din seria U-RACK


Filtru
Asamblare: Necesar de asamblare , Culoare: Portocaliu , Include: Instalare Hardware , Lățimea interioară de sus: 21 1 / 2 " , Material: Oţel , Inălțime totală: 19 " , Lățimea totală: 25 " , Dimensiune pachet: 1 , Stivuibil: Da
StilModelDESCRIEREÎnălțimea interioarăCapacitate de încărcareAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A
U-RACK-6
Capacitatea este de 3000 lbs. Pe unitate și 6000 lbs. Per stivă verticală, poate fi stivuită cu până la 4 unități înălțime15 1 / 2 "6000 lbs.4"€190.53
B
U-RACK-10
Capacitatea este de 5000 lbs. Pe unitate și 10000 lbs. Per stivă verticală, poate fi stivuită cu până la 4 unități înălțime17 "10000 lbs.4 1 / 2 "€224.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?