VESTIL U-RACK-6 Raft portabil de depozitare în U, 6000 lb. Capacitate per set, portocaliu | AG8BHK

VESTIL U-RACK-6 Raft portabil de depozitare în U, 6000 lb. Capacitate per set, portocaliu

În stoc
Articol: AG8BHK Model: U-RACK-6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€190.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuirea U-Rack
AsamblareNecesar de asamblare
Capacitate6000 lbs.
CuloriPortocaliu
DESCRIERECapacitatea este de 3000 lbs. Pe unitate și 6000 lbs. Per stivă verticală, poate fi stivuită cu până la 4 unități înălțime
Înălţime19 "
IncludeInstalare Hardware
Lățimea inferioară a interiorului16 "
Înălțimea interioară15 1 / 2 "
Lățimea interioară de sus21 1 / 2 "
Lungime4"
Capacitate de încărcare6000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală4"
Inălțime totală19 "
Lățimea totală25 "
Dimensiune ambalaj1
StackableDa
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDESCRIEREÎnălțimea interioarăCapacitate de încărcareAdâncimea totalăPreț
VESTIL U-RACK-10 Raft portabil de depozitare în U, 10000 lb. Capacitate per set, portocaliu | AG8BHJ U-RACK-10Capacitatea este de 5000 lbs. Pe unitate și 10000 lbs. Per stivă verticală, poate fi stivuită cu până la 4 unități înălțime17 "10000 lbs.4 1 / 2 "€224.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL U-RACK-6 Raft portabil de depozitare în U, 6000 lb. Capacitate per set, portocaliu
€190.53 /unitate