HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Pinuri etanșe și manșoane, 3/4 poli, negru


Filtru
Culoare: Negru , Condiții de expunere: Etanş , Stil de montare: Şurub , Faza: 3 , Interval de temperatură: 75 la -40 grade C
StilModelVoltajamperiMaterial corpVoltajDimensiunea firuluiEvaluare curentHPNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
HBL520B5W
347/60020Nylon Zytel 101347 / 600 VAC# 14 - # 10 AWGA 207.54€511.77
A
HBL560B5W
347/60060Nylon Zytel 101347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWGA 60154€1,113.96
A
HBL530B5W
347/60030Nylon Zytel 101347 / 600 VAC# 12 - # 10 AWGA 30104€829.53
B
HBL420B5W
60020Nylon Zytel 101600 VAC# 14 - # 10 AWGA 207.53€364.84
B
HBL430B5W
60030Nylon Zytel 101600 VAC# 12 - # 10 AWGA 30203€699.20
A
HBL5100B5W
600100Nylon Zytel 801347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 100304€1,978.77
B
HBL4100B5W
600100Nylon Zytel 101600 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 100503€1,608.41
B
HBL460B5W
60060Nylon Zytel 101600 VAC# 8 - # 2 AWGA 60153€1,096.39

Pinuri etanșe și manșoane, 3/4 poli, negru

Dispozitivul de cablare Hubbell - orificiile de intrare cu pin și manșon Kellem sunt ideale pentru conexiuni sigure la aparatele electrice, prevenind deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau mișcării în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize tată au carcasă PBT cu un reținere termoset și garnitură de etanșare din neopren pentru rezistență la impact și durabilitate. Acestea au inel de etanșare cu garnitură pentru a oferi o etanșare etanșă și știfturi solidi de intrare dintr-o singură bucată pentru conexiuni electrice fiabile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize negre, trifazate, 3V și 600/347V, disponibile cu valori nominale de curent de 600, 20, 30 și 60A.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Intrări de pin și manșon 125V pentru operații monofazate care necesită tensiune nominală de 125V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?