HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Pinuri de etanșare și prize de manșon, 2 poli, 125V, galben


Filtru
Material corp: Nylon Zytel 101 , Culoare: Galben , Condiții de expunere: Etanş , Material: termoplastic , Stil de montare: Şurub , Număr de poli: 2 , Număr de fire: 3 , Faza: 1 , Interval de temperatură: 75 la -40 grade C , Tip: Admisie , Voltaj: 125 , Voltaj: 125 VAC
StilModelamperiEvaluare curentDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
HBL320B4W
20A 20# 14 - # 10 AWG€318.15
A
HBL330B4W
30A 30# 12 - # 10 AWG€639.97
A
HBL360B4W
60A 60# 8 - # 2 AWG€879.68
A
HBL3100B4W
100A 100# 3 - # 1/0 AWG€1,713.81

Pinuri de etanșare și prize de manșon, 2 poli, 125V, galben

Dispozitivul de cablare Hubbell - orificiile de intrare cu pin și manșon Kellem sunt ideale pentru a asigura conexiuni sigure la aparatele electrice, prevenind deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau mișcării în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize tată au carcasă PBT cu un reținere termoset și garnitură de etanșare din neopren pentru rezistență la impact și durabilitate. Aceste prize monofazate au un inel de etanșare a garniturii pentru a oferi etanșare la apă și știfturi solidi de intrare dintr-o singură bucată pentru conexiuni electrice fiabile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 125V de culoare galbenă, disponibile cu valori nominale de curent de 20, 30, 60 și 100A.
Raptor Supplies oferă și 3 faze Intrări de pin și manșon 600V pentru operații electrice care necesită tensiuni de până la 600V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?