Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 60 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TPA 1VCL1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Priză Iec cu pin și manșon, tată, 60 A, 125 VAC, 2 poli, galben

În stoc
Element: AB3TPA Model: HBL360B4WCrucea Ref: 1VCL1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€879.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare pin și manșon IEC
amperi60
Material corpNylon Zytel 101
CuloriGalben
Evaluare curentA 60
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Interval de temperatură75 la -40 grade C
TipAdmisie
Voltaj125
Voltaj125 VAC
wattage7500
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7965
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentDimensiunea firuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B4W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 100 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TND 1VCH8 HBL3100B4W100A 100# 3 - # 1/0 AWG€1,713.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B4W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 20 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TNL 1VCJ6 HBL320B4W20A 20# 14 - # 10 AWG€318.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B4W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 30 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AC8QLL 3D694 HBL330B4W30A 30# 12 - # 10 AWG€639.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Priză Iec cu pin și manșon, tată, 60 A, 125 VAC, 2 poli, galben
€879.68 /unitate