WESCO 270482 Cărucior de serviciu standard din plastic, capacitate de 500 lbs, 16 x 30 | AG7KBF SD-1630

WESCO 270482 Cărucior de serviciu standard din plastic, capacitate de 500 lbs, 16" x 30"

În stoc
Articol: AG7KBF Model: 270482Ref. cruce: SD-1630

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€285.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de servicii
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Puntea L x L30 "x 16"
Înălțimea buzelor2.625 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialPlastic
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală32.5 "
Lungime totală34.25 "
Lățimea totală17.25 "
Rafturi2
Materialul roțiiTPR / polipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)82.55
Lungimea navei (cm)87
Lățimea navei (cm)43.82

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea buzelorCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 270433 Cărucior de serviciu din plastic Deluxe cu 2 tăvi, 550 lb, 30" x 16-1/2" x 33-1/2", 2 rafturi | AG7KBB DPC-1630 2704332.625 "550 lb.33.5 "37.5 "16.5 "€292.83
WESCO 270434 Cărucior de serviciu din plastic Deluxe cu 2 tăvi, capac de 550 lbs, 36" x 25" x 35-1/2", 2 rafturi | AG7KBD DPC-2436 2704342.625 "550 lb.35.5 "4.125 "25 "€602.51
WESCO 270483 Cărucior de serviciu standard din plastic, capacitate de 500 lbs, 24" x 36" | AG7KBH SD-2436 2704832.625 "500 lb.32.5 "40.25 "25.5 "€391.47
WESCO 270493 Cărucior cu vârf plat pentru serviciu standard din plastic, capacitate de 500 lbs, 25.5" x 34" | AG7KBK SDF-2436 2704932.625 "500 lb.32.5 "40.25 "25.5 "€337.42
WESCO 270494 Cărucior de serviciu economic din plastic, capacitate de 330 lbs, 16" x 30" | AG7KBL EPC-1630 2704942"330 lb.30.635 "34 "17.25 "€196.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 270482 Cărucior de serviciu standard din plastic, capacitate de 500 lbs, 16" x 30"
€285.34 /unitate