WESCO 270434 Cărucior de serviciu din plastic Deluxe cu 2 tăvi, capac de 550 lbs, 36 x 25 x 35-1/2, 2 rafturi | AG7KBD DPC-2436

WESCO 270434 Cărucior de serviciu din plastic Deluxe cu 2 tăvi, capac de 550 lbs, 36" x 25" x 35-1/2", 2 rafturi

În stoc
Articol: AG7KBD Model: 270434Ref. cruce: DPC-2436

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€602.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de servicii
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Puntea L x L36 "x 24"
Înălțimea buzelor2.625 "
Capacitate de încărcare550 lb.
MaterialPlastic
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală35.5 "
Lungime totală4.125 "
Lățimea totală25 "
Rafturi2
Materialul roțiiTPR / polipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.24
Înălțimea navei (cm)90.17
Lungimea navei (cm)10.48
Lățimea navei (cm)63.5

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea buzelorCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 270433 Cărucior de serviciu din plastic Deluxe cu 2 tăvi, 550 lb, 30" x 16-1/2" x 33-1/2", 2 rafturi | AG7KBB DPC-1630 2704332.625 "550 lb.33.5 "37.5 "16.5 "€292.83
WESCO 270482 Cărucior de serviciu standard din plastic, capacitate de 500 lbs, 16" x 30" | AG7KBF SD-1630 2704822.625 "500 lb.32.5 "34.25 "17.25 "€285.34
WESCO 270483 Cărucior de serviciu standard din plastic, capacitate de 500 lbs, 24" x 36" | AG7KBH SD-2436 2704832.625 "500 lb.32.5 "40.25 "25.5 "€391.47
WESCO 270493 Cărucior cu vârf plat pentru serviciu standard din plastic, capacitate de 500 lbs, 25.5" x 34" | AG7KBK SDF-2436 2704932.625 "500 lb.32.5 "40.25 "25.5 "€337.42
WESCO 270494 Cărucior de serviciu economic din plastic, capacitate de 330 lbs, 16" x 30" | AG7KBL EPC-1630 2704942"330 lb.30.635 "34 "17.25 "€196.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 270434 Cărucior de serviciu din plastic Deluxe cu 2 tăvi, capac de 550 lbs, 36" x 25" x 35-1/2", 2 rafturi
€602.51 /unitate