SCHNEIDER ELECTRIC Butoane de oprire de urgență


Filtru
Material de bază: Plastic , Rama: Metal cromat , Culoare: Roșu , Formular de contact: 1NC , Material cap: Plastic , Evaluare IP: 66 , Legendă/Culoare de fundal: Fără legendă , Material: Metal , Număr de operatori: 1 , Conexiune terminală: Clemă cu șurub
StilModelAcțiuneEvaluare contactNEMA Rating-ulMărimeaTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A
XB5AS84449
-1.5 A la 240 VCA, 3 A la 120 V CA, 0.1 A la 600 V CC, 0.22 A la 125 V CC-22mm-€163.24
B
ZB5AT84TQ
--13, 4X22mmCap de ciuperci de 40 mm€81.96
C
XB4BS9442
Eliberarea tastei de acțiune a declanșatorului menținut1.2 A la 600V, AC-15, A600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A la 125V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A la 250V, DC-13 , Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A la 600V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 6 A la 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mmDiametru 40mm. Ciupercă€317.23
D
XB4BT842
Push / Pull1.2 A la 600V, AC-15, A600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A la 125V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A la 250V, DC-13 , Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A la 600V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 6 A la 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Comutator de 22 mmDiametru 40mm. Ciupercă€137.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?