Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT842 Buton de apăsare Apăsare/tragere Roșu 40 mm Diametru 1nc | AG3FDW 33HP36

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT842 Buton Apăsare/tragere Roșu 40mm Diametru 1nc

În stoc
Articol: AG3FDW Model: XB4BT842Crucea Ref: 33HP36
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
€137.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de oprire de urgență
AcțiunePush / Pull
BezelMetal cromat
CuloriRoșu
Formular de contact1NC
Evaluare contact1.2 A la 600V, AC-15, A600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A la 125V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A la 250V, DC-13 , Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A la 600V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 6 A la 120V, AC-1
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
MaterialMetal
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
MărimeaComutator de 22 mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509035

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneEvaluare contactNEMA Rating-ulMărimeaTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Buton de eliberare cheie Roșu 40 mm Diametru 1nc | AG3FDV 33HP35 XB4BS9442Eliberarea tastei de acțiune a declanșatorului menținut1.2 A la 600V, AC-15, A600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A la 125V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A la 250V, DC-13 , Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A la 600V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 6 A la 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mmDiametru 40mm. Ciupercă€317.23
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 Buton de oprire de urgență, dimensiune 22 mm | CF2JAX 55WU12 XB5AS84449-1.5 A la 240 VCA, 3 A la 120 V CA, 0.1 A la 600 V CC, 0.22 A la 125 V CC-22mm-€163.24
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84TQ Buton de oprire de urgență, roșu, dimensiune 22 mm | CF2JAY 55WY17 ZB5AT84TQ--13, 4X22mmCap de ciuperci de 40 mm€81.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT842 Buton Apăsare/tragere Roșu 40mm Diametru 1nc
€137.32 /unitate