Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B5W Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 60 A, 347 - 600 V, 4 poli, negru | AB3TQP 1VCT1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B5W Priză Iec cu pin și manșon, tată, 60 A, 347 - 600 V, 4 poli, negru

În stoc
Element: AB3TQP Model: HBL560B5WCrucea Ref: 1VCT1
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
€1,113.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare pin și manșon IEC
amperi60
Material corpNylon Zytel 101
CuloriNegru
Evaluare curentA 60
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
HP15
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli4
Număr de fire5
Fază3
Interval de temperatură75 la -40 grade C
TipAdmisie
Voltaj347/600
Voltaj347 / 600 VAC
wattage36000
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiMaterial corpVoltajDimensiunea firuluiEvaluare curentHPNumăr de poliPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B5W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 100 A, 600 VAC, 3 poli, negru | AB3TPJ 1VCL9 HBL4100B5W600100Nylon Zytel 101600 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 100503€1,608.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B5W Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 20 A, 600 VAC, 3 poli, negru | AB3TPL 1VCN2 HBL420B5W60020Nylon Zytel 101600 VAC# 14 - # 10 AWGA 207.53€364.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B5W Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 30 A, 600 VAC, 3 poli, negru | AB3TPQ 1VCN6 HBL430B5W60030Nylon Zytel 101600 VAC# 12 - # 10 AWGA 30203€699.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530B5W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 poli, negru | AB3TQH 1VCR4 HBL530B5W347/60030Nylon Zytel 101347 / 600 VAC# 12 - # 10 AWGA 30104€829.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B5W Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 60 A, 600 VAC, 3 poli, negru | AC8QMF 3D794 HBL460B5W60060Nylon Zytel 101600 VAC# 8 - # 2 AWGA 60153€1,096.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B5W Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 poli, negru | AC8QMQ 3D835 HBL5100B5W600100Nylon Zytel 801347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 100304€1,978.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B5W Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 poli, negru | AC8QMT 3D848 HBL520B5W347/60020Nylon Zytel 101347 / 600 VAC# 14 - # 10 AWGA 207.54€511.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B5W Priză Iec cu pin și manșon, tată, 60 A, 347 - 600 V, 4 poli, negru
€1,113.96 /unitate