EVERPURE Sistem de prefiltru


Filtru
Culoare: Negru și clar , Conexiune: 3 / 4 " , Media de filtrare: Prefiltru bine învârtit , Debit: 8 g / min , Material cap: Plastic , Material carcasă: Plastic , Max. Presiune: 125 psi , Max. Temp.: 100 grade F , Microni: 10 , Adâncime totală: 5.5 " , Lățimea totală: 5.25 " , Reduce: Sediment
StilModelInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
EV9795-80
12.5 "€150.25
B
EV9795-90
22.5 "€241.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?