Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sistem de prefiltru EVERPURE EV9795-90 10 microni | AE7AJP 5WFH2

EVERPURE EV9795-90 Sistem de prefiltru 10 microni

În stoc
Post: AE7AJP Model: EV9795-90Crucea Ref: 5WFH2
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
€241.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de prefiltru
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. EV9534-20, EV9534-26, 255485-43
CuloriNegru și clar
Conexiune3 / 4 "
Filtru de mass-mediaPrefiltru bine învârtit
Rata de curgere8 g / min
Materialul capuluiPlastic
Material carcasăPlastic
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni10
Min. presiune10 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală5.5 "
Inălțime totală22.5 "
Lățimea totală5.25 "
Cadere de presiune1 la 5 psi
reduceSediment
Viața de serviciu9000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)74.17
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (fără ecartament)
    • Cu supapă / fără supapă (fără supapă)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
Sistem de prefiltru EVERPURE EV9795-80 10 microni | AE7AJN 5WFH1 EV9795-8012.5 "€150.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE EV9795-90 Sistem de prefiltru 10 microni
€241.89 /unitate