EVERPURE

Everpure de la Pentair, cu sediul în Hanover Park, Illinois, Statele Unite ale Americii, produce sisteme avansate de filtrare și accesorii aferente pentru aplicații de tratare a apei în restaurante, cantine și alte facilități. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

HVAC și refrigerare

Despre EVERPURE

Catalogul Everpure include o linie cuprinzătoare de filtre, cartușe, capete, robinete, cartușe de filtrare cu conectare directă și accesorii. Al brandului cartușe prezintă filtre pentru captarea contaminanților și particulelor suspendate în apă. Au un debit de 0.5 GPM, o presiune maximă de 125 PSI și o temperatură maximă de 100 de grade F. Everpure cartușe de filtrare plisate au filtre din plastic/polipropilenă pentru rezistență la coroziune și ușurință de curățare. Acestea au un grad de filtrare de 1 micron pentru reducerea sedimentelor și a debitelor de 5 și 6 GPM.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Everpure încrucișează referințe individuale la modelele echivalente 3M, Scotsman și Aqua Pure. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Everpure disponibile.

Livrarea

Aceste produse Everpure sunt de dimensiuni mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Care este durata de viață a cartuşelor Everpure?

Durata cartuşelor Everpure diferă în funcţie de model şi de condiţiile de utilizare. Se recomandă înlocuirea lor la fiecare 6 - 12 luni sau când mediul de filtrare atinge punctul de saturație și nu poate filtra contaminanții.

Cum instalez un cartuș de filtru plisat Everpure?

Pentru a instala un cartuș de filtru plisat Everpure, opriți alimentarea cu apă și eliberați orice presiune din sistem. Acum aruncați vechiul cartuș de filtru și introduceți-l pe cel nou în carcasa filtrului, asigurându-vă că este bine fixat. În cele din urmă, reporniți alimentarea cu apă și spălați orice aer sau reziduuri curgând apă prin sistem.

Cum aleg capul Everpure potrivit pentru sistemul meu?

Pentru a alege capul Everpure potrivit, trebuie să aveți grijă de tipul de cartuș filtrant care trebuie utilizat, de debitul sistemului dumneavoastră de apă și de orice cerințe de instalare. Utilizatorii trebuie să solicite sfatul unui profesionist calificat în tratarea apei pentru a identifica capul cel mai potrivit pentru nevoile lor.

Produse exclusive pentru marcă