EVERPURE Sisteme de filtrare

Filtru

EVERPURE -

Sistem de filtrare a cafelei

StilModelCuloriConexiuneInălțime totalăreducePreț (ex. TVA)
AEV9272-00Negru1/4 "NPT16.5 "Gust și miros€253.51
BEV9275-60Negru și argint3/8 "NPT12 "Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturi€170.09
EVERPURE -

Sistem de filtrare a mașinii de gheață

StilModelreduceCuloriConexiuneFiltru de mass-mediaRata de curgereAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AEV9324-01ScarăNegru3/8 "NPTCarbon1.67 g / min5.25 "26.25 "8"€540.42
BEV9324-02ScarăNegru3/4 "NPTCarbon3.34 g / min5.5 "25.25 "16.5 "€901.99
CEV9324-21ScarăNegru3/8 "NPTCarbon1.67 g / min6"28 "20 "€822.63
DEV9324-22Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiNegru și argint3 / 4 "Carbon și polifosfat3.34 g / min6"25.5 "21.5 "€1,221.57
EEV9325-03Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiNegru și argint3 / 4 "Carbon și polifosfat5 g / min5.5 "26.25 "21 "€1,447.34
FEV9325-23Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiNegru și argint3 / 4 "Carbon5 g / min6"29.5 "25.75 "€1,725.67
GEV9325-04Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiNegru și argint3 / 4 "Carbon6.68 g / min5.5 "29.75 "24.5 "€1,968.94
EVERPURE -

Sisteme de filtrare a apei

Sistemele de filtrare a apei Everpure furnizează apă purificată fântânilor, mașinilor de gheață, aparatelor de cafea și espressoarelor din unitățile de asistență medicală, hoteluri și restaurante. Aceste purificatoare de apă dispun de un filtru compact pentru eliminarea completă a mirosurilor, a clorului, a bacteriilor, a chisturilor și a sedimentelor. Modelele selectate au un cartuș de prefiltru pentru filtrarea murdăriei și sedimentelor din apă înainte de alimentarea la filtrul primar, în plus față de cartușe ușor de schimbat pentru service rapid și confort pentru utilizator. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sisteme de filtrare pentru apă, disponibile în medii de filtrare carbon și Fibredyne II Raptor Supplies.

StilModelLățimea totalăCuloriConexiunereduceFiltru de mass-mediaRata de curgerePresiune maximăAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
AEV927570-754.25 "Negru și argint3/8 "NPTGust, miros, plumb, bacteriiCarbon0.5 g / min125 psi4"€271.87
BEV9437-3226 "Negru3/4 "NPTClor, particule, bacteriostatice, cloramine, chisturi, gust, mirosFibredyne IIGPN 15100 psi18.75 "€3,801.99
CEV9328-0630 "Negru și argint3 / 4 "Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiCarbon5 g / min125 psi6.75 "€1,876.18
DEV9437-1034 "Negru și argint3 / 4 "Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiCarbon6.7 g / min125 psi6.75 "€2,595.70
EVERPURE -

Sistem de prefiltru

StilModelInălțime totalăPreț (ex. TVA)
AEV9795-8012.5 "€157.21
BEV9795-9022.5 "€253.08
EVERPURE -

Sistem de filtrare pentru abur cu inhibitor de calcar

StilModelFiltru de mass-mediaRata de curgereMaterial carcasăMax. Temp.Adâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AEV9797-22Carbon5 g / minAluminiu100 grade F7"25.5 "20.5 "€1,515.36
BEV9797-20Hydro Blend6 g / minPlastic125 grade F5.5 "12.5 "5.25 "€442.90
EVERPURE -

Sistem de filtrare pentru abur un singur 3/4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EV9797-21AE7AJG€1,399.92
EVERPURE -

Sistem de filtrare a mașinii de spălat vase de 3/4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EV9799-11AE7AJR€820.55
EVERPURE -

Sistem de filtrare a fântânii de sodă Twin 3/4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EV9328-02AF2UFG€1,196.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?