Sistem de prefiltru pentru mașină de gheață EVERPURE EV9325-03 5 Gpm | AF7XRG 23MU11

EVERPURE EV9325-03 Sistem de prefiltru pentru mașina de gheață 5 Gpm

În stoc
Articol: AF7XRG Model: EV9325-03Crucea Ref: 23MU11

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,383.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a mașinii de gheață
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. EV9612-37
CuloriNegru și argint
Conexiune3 / 4 "
Filtru de mass-mediaCarbon și polifosfat
Rata de curgere5 g / min
Materialul capuluiPlastic
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
Min. presiune10 psi
Numărul de cartușe necesare3
Adâncimea totală5.5 "
Inălțime totală26.25 "
Lățimea totală21 "
Cadere de presiune1 la 5 psi
reduceCantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturi
Viața de serviciu36,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.05
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS8421210000

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (Cu ecartament)
    • Cu supapă / fără supapă (cu supapă)

Variante de produs

ProdusModelreduceCuloriConexiuneFiltru de mass-mediaRata de curgereAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
EVERPURE EV9324-01 Sistem de filtrare pentru mașină de gheață Single 3/8 In | AE7AJE 5WFG3 EV9324-01ScarăNegru3/8 "NPTCarbon1.67 g / min5.25 "26.25 "8"€522.14
EVERPURE EV9324-02 Sistem de filtrare pentru mașină de gheață Twin 3/4 In | AE7AJF 5WFG4 EV9324-02ScarăNegru3/4 "NPTCarbon3.34 g / min5.5 "25.25 "16.5 "€862.11
Sistem de filtrare pentru mașină de gheață EVERPURE EV9324-21 Single 3/8 In | AF2UFF 6XWT9 EV9324-21ScarăNegru3/8 "NPTCarbon1.67 g / min6"28 "20 "€786.25
Sistem de prefiltru pentru mașină de gheață EVERPURE EV9324-22 3.34 Gpm | AF7XRF 23MU10 EV9324-22Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiNegru și argint3 / 4 "Carbon și polifosfat3.34 g / min6"25.5 "21.5 "€1,167.54
Sistem de mașină de gheață EVERPURE EV9325-23 5 Gpm | AF7XRH 23MU12 EV9325-23Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiNegru și argint3 / 4 "Carbon5 g / min6"29.5 "25.75 "€1,649.35
Sistem de mașină de gheață EVERPURE EV9325-04 6.68 Gpm | AF7XRJ 23MU13 EV9325-04Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiNegru și argint3 / 4 "Carbon6.68 g / min5.5 "29.75 "24.5 "€1,881.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE EV9325-03 Sistem de prefiltru pentru mașina de gheață 5 Gpm
€1,383.32 /unitate