EVERPURE EV9797-22 Sistem de filtrare pentru abur dublu 3/4 in | AF2UFJ 6XWU2

EVERPURE EV9797-22 Sistem de filtrare pentru abur dublu de 3/4 in

În stoc
Articol: AF2UFJ Model: EV9797-22Crucea Ref: 6XWU2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,448.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare pentru abur cu inhibitor de calcar
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. EV9618-11, EV9799-02
CuloriNegru
Conexiune3/4 "NPT
Filtru de mass-mediaCarbon
Rata de curgere5 g / min
Materialul capuluiPlastic
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni5
Min. presiune10 psi
Numărul de cartușe necesare3
Adâncimea totală7"
Inălțime totală25.5 "
Lățimea totală20.5 "
Cadere de presiune1 la 5 psi
reduceScară
Viața de serviciu20,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.48
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)65.79
Lățimea navei (cm)38.61
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (Cu ecartament)
    • Cu supapă / fără supapă (cu supapă)

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereMaterial carcasăMax. Temp.Adâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
EVERPURE EV9797-20 Sistem de tăiere cu abur 3/4 in | AE7AJQ 5WFH3 EV9797-20Hydro Blend6 g / minPlastic125 grade F5.5 "12.5 "5.25 "€406.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE EV9797-22 Sistem de filtrare pentru abur dublu de 3/4 in
€1,448.36 /unitate