AMS Seria Signature, truse de melc de sol


Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
352.73
€1,663.48
A
352.74
€1,648.51

Seria Signature, truse de melc de sol

Seturile de mini melc de sol AMS Signature Series sunt potrivite pentru eșantionarea și testarea miezurilor de sol de la sol până la adâncimi de 12 sau 16 picioare. Aceste kituri includ un melc obișnuit și de noroi din seria Signature (2-1/4 sau 3-1/4 inchi), patru extensii (3 sau 4 picioare), un mâner acoperit cu cauciuc de 18 inchi și o carcasă flexibilă Poly-Canvas (neagră). ). Snecul obișnuit AMS are un zbor elicoidal înfășurat în jurul unui arbore cilindric cu o muchie de tăiere în partea inferioară. Acest design ajută la obținerea solului perturbat sau a probelor de aproape de suprafață cu aglomerări sau particule mici. Snecul de noroi al mărcii are un design cilindric tăiat cu laser pentru îndepărtarea ușoară a solurilor grele, umede sau argiloase. Are bucăți distanțate pentru a ușura intrarea solurilor lipicioase pentru colectare. Mânerele încrucișate din cauciuc din Seria Signature au un mecanism de viteză deschisă care curăță cu ușurință angrenajele. Cutiile Poly-Canvas, pe de altă parte, ajută la depozitarea și transportul echipamentelor valoroase de prelevare în orice locație. Componentele de eșantionare din seria AMS Signature sunt integrate în continuare cu o configurație cu filet greu care oferă o conexiune robustă și durabilă între diferitele părți ale unui melc, cum ar fi capul, extensiile și mânerele. Acest lucru permite componentelor să se conecteze și să se deconecteze cu ușurință cu doar 2-1/2 spire, minimizând astfel riscul de uzură.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?