Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EVERPURE EV927570-75 Sistem de apă potabilă 3/8 inch NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14

EVERPURE EV927570-75 Drinking Water System 3/8 Inch NPT 0.5 gpm

În stoc
Element: AG9ZCT Model: EV927570-75Crucea Ref: 23MU14
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
€262.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a apei
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. EV9619-01
CuloriNegru și argint
Conexiune3/8 "NPT
Filtru de mass-mediaCarbon
Rata de curgere0.5 g / min
Materialul capuluiPlastic
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
Min. presiune10 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală4"
Inălțime totală19 "
Lățimea totală4.25 "
Cadere de presiune1 la 5 psi
reduceGust, miros, plumb, bacterii
Viața de serviciu480 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7237
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament: Cu ecartament
    • With Valve/Without Valve : Without Valve

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCuloriConexiunereduceFiltru de mass-mediaRata de curgerePresiune maximăAdâncimea totalăPreț
Sistem de filtrare EVERPURE EV9328-06 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Negru și argint3 / 4 "Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiCarbon5 g / min125 psi6.75 "€1,793.20
Sistem de filtrare EVERPURE EV9437-10 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Negru și argint3 / 4 "Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiCarbon6.7 g / min125 psi6.75 "€2,480.92
EVERPURE EV9437-32 Sistem de filtru de apă 3/4 inch Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Negru3/4 "NPTClor, particule, bacteriostatice, cloramine, chisturi, gust, mirosFibredyne IIGPN 15100 psi18.75 "€3,653.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE EV927570-75 Drinking Water System 3/8 Inch NPT 0.5 gpm
€262.58 /unitate