Sistem de filtrare EVERPURE EV9328-06 5 Gpm | AF7XRL 23MU17

EVERPURE EV9328-06 Sistem de filtrare 5 Gpm

În stoc
Articol: AF7XRL Model: EV9328-06Crucea Ref: 23MU17

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,793.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a apei
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. EV9612-55, EV9534-26, EV9799-32
CuloriNegru și argint
Conexiune3 / 4 "
Filtru de mass-mediaCarbon
Rata de curgere5 g / min
Materialul capuluiPlastic
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
Min. presiune10 psi
Numărul de cartușe necesare5
Adâncimea totală6.75 "
Inălțime totală29.5 "
Lățimea totală30 "
Cadere de presiune10 la 100 psi
reduceCantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturi
Viața de serviciu27,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.69
Înălțimea navei (cm)53.98
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)38.74
Codul HS8421210000

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (Cu ecartament)
    • Cu supapă / fără supapă (cu supapă)

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCuloriConexiunereduceFiltru de mass-mediaRata de curgerePresiune maximăAdâncimea totalăPreț
Sistem de filtrare EVERPURE EV9437-10 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Negru și argint3 / 4 "Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiCarbon6.7 g / min125 psi6.75 "€2,480.92
EVERPURE EV9437-32 Sistem de filtru de apă 3/4 inch Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Negru3/4 "NPTClor, particule, bacteriostatice, cloramine, chisturi, gust, mirosFibredyne IIGPN 15100 psi18.75 "€3,653.76
EVERPURE EV927570-75 Sistem de apă potabilă 3/8 inch NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14 EV927570-754.25 "Negru și argint3/8 "NPTGust, miros, plumb, bacteriiCarbon0.5 g / min125 psi4"€262.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE EV9328-06 Sistem de filtrare 5 Gpm
€1,793.20 /unitate