EVERPURE EV9437-32 Sistem de filtru de apă 3/4 inch Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91

EVERPURE EV9437-32 Sistem de filtrare a apei 3/4 inch Npt 15 Gpm

În stoc
Articol: AF8MAG Model: EV9437-32Crucea Ref: 28DZ91

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,653.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a apei
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. EV9628-72
CuloriNegru
Conexiune3/4 "NPT
Filtru de mass-mediaFibredyne II
Rata de curgereGPN 15
Materialul capuluiPlastic
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
Min. presiune25 psi
Numărul de cartușe necesare4
Adâncimea totală18.75 "
Inălțime totală33.25 "
Lățimea totală26 "
Cadere de presiune10 la 100 psi
reduceClor, particule, bacteriostatice, cloramine, chisturi, gust, miros
Viața de serviciu200,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.23
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8421210000

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (Cu ecartament)
    • Cu supapă / fără supapă (cu supapă)

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCuloriConexiunereduceFiltru de mass-mediaRata de curgerePresiune maximăAdâncimea totalăPreț
Sistem de filtrare EVERPURE EV9328-06 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Negru și argint3 / 4 "Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiCarbon5 g / min125 psi6.75 "€1,793.20
Sistem de filtrare EVERPURE EV9437-10 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Negru și argint3 / 4 "Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiCarbon6.7 g / min125 psi6.75 "€2,480.92
EVERPURE EV927570-75 Sistem de apă potabilă 3/8 inch NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14 EV927570-754.25 "Negru și argint3/8 "NPTGust, miros, plumb, bacteriiCarbon0.5 g / min125 psi4"€262.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE EV9437-32 Sistem de filtrare a apei 3/4 inch Npt 15 Gpm
€3,653.76 /unitate