EVERPURE Sisteme de filtrare a apei


Filtru
Materialul capului: Plastic , Material carcasă: Aluminiu , Max. Temp.: 100 grade F , Microni: 0.5
StilModelLățimea totalăCuloriConexiunereduceFiltru de mass-mediaRata de curgerePresiune maximăAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A
EV927570-75
4.25 "Negru și argint3/8 "NPTGust, miros, plumb, bacteriiCarbon0.5 g / min125 psi4"€262.58
B
EV9437-32
26 "Negru3/4 "NPTClor, particule, bacteriostatice, cloramine, chisturi, gust, mirosFibredyne IIGPN 15100 psi18.75 "€3,653.77
C
EV9328-06
30 "Negru și argint3 / 4 "Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiCarbon5 g / min125 psi6.75 "€1,793.20
D
EV9437-10
34 "Negru și argint3 / 4 "Cantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturiCarbon6.7 g / min125 psi6.75 "€2,480.92

Sisteme de filtrare a apei

Sistemele de filtrare a apei Everpure furnizează apă purificată fântânilor, mașinilor de gheață, aparatelor de cafea și espressoarelor din unitățile de asistență medicală, hoteluri și restaurante. Aceste purificatoare de apă dispun de un filtru compact pentru eliminarea completă a mirosurilor, a clorului, a bacteriilor, a chisturilor și a sedimentelor. Modelele selectate au un cartuș de prefiltru pentru filtrarea murdăriei și sedimentelor din apă înainte de alimentarea la filtrul primar, în plus față de cartușe ușor de schimbat pentru service rapid și confort pentru utilizator. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sisteme de filtrare pentru apă, disponibile în medii de filtrare carbon și Fibredyne II Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?