EVERPURE EV9797-21 Sistem de filtrare pentru abur un singur 3/4 in | AE7AJG 5WFG5

EVERPURE EV9797-21 Sistem de filtru pentru abur cu aburi de 3/4 inchi

În stoc
Articol: AE7AJG Model: EV9797-21Crucea Ref: 5WFG5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,399.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare pentru abur
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. EV9798-35, EV9799-02, EV9618-11
CuloriNegru
Conexiune3/4 "NPT
Filtru de mass-mediaAmestec de carbon și hidro
Rata de curgere2.5 g / min
Materialul capuluiPlastic
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.125 grade F
Microni5
Min. presiune10 psi
Numărul de cartușe necesare2
Adâncimea totală7"
Inălțime totală25.5 "
Lățimea totală20.5 "
Cadere de presiune1 la 5 psi
reduceScară
Viața de serviciu10,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.1845
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)38.35
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (Cu ecartament)
    • Cu supapă / fără supapă (cu supapă)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE EV9797-21 Sistem de filtru pentru abur cu aburi de 3/4 inchi
€1,399.92 /unitate