Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sistem de filtru de cafea EVERPURE EV9275-60 3/8 inch Fnpt 0.5 Gpm | AF7XRK 23MU16

EVERPURE EV9275-60 Sistem de filtru de cafea 3/8 inch Fnpt 0.5 Gpm

În stoc
Articol: AF7XRK Model: EV9275-60Crucea Ref: 23MU16
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
€162.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a cafelei
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. EV9618-07
CuloriNegru și argint
Conexiune3/8 "NPT
Filtru de mass-mediaCarbon
Rata de curgere0.5 g / min
Materialul capuluiPlastic
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
Min. presiune10 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală4"
Inălțime totală12 "
Lățimea totală3.75 "
Cadere de presiune1 la 5 psi
reduceCantar, bacterii, clor, gust, miros, chisturi
Viața de serviciu1500 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.04
Înălțimea navei (cm)36.07
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8421210000

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (Cu ecartament)
    • Cu supapă / fără supapă (cu supapă)

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiuneInălțime totalăreducePreț
Sistem de filtru de cafea EVERPURE EV9272-00 Single 1/4 In | AF2UFH 6XWU1 EV9272-00Negru1/4 "NPT16.5 "Gust și miros€244.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE EV9275-60 Sistem de filtru de cafea 3/8 inch Fnpt 0.5 Gpm
€162.58 /unitate