EVERPURE EV9328-02 Sistem de filtrare pentru fântână de sodă Twin 3/4 In | AF2UFG 6XWU0

EVERPURE EV9328-02 Sistem de filtrare pentru fântână de sodă dublă 3/4 in

În stoc
Element: AF2UFG Model: EV9328-02Crucea Ref: 6XWU0

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,143.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a băuturilor
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. EV9612-55, EV9534-20
CuloriNegru
Conexiune3/4 "NPT
Filtru de mass-mediaCarbon
Rata de curgere3.34 g / min
Materialul capuluiPlastic
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
Min. presiune10 psi
Numărul de cartușe necesare3
Adâncimea totală6"
Inălțime totală25.5 "
Lățimea totală21.5 "
Cadere de presiune1 la 5 psi
reduceGust și miros
Viața de serviciu18,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.19
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)65.53
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (Cu ecartament)
    • Cu supapă / fără supapă (cu supapă)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE EV9328-02 Sistem de filtrare pentru fântână de sodă dublă 3/4 in
€1,143.90 /unitate