VESTIL Scaune pentru camion cu furcă din seria LTSD


Filtru
Înălțime ridicată pentru suportul scaunului din spate: 24 " , Baterii incluse: Nu , Capacitate: 300 lbs. , Culoare: Negru , Material cadru: Plastic , Max. Înălțime ajustată: 24 " , Min. Înălțime ajustată: 4" , Număr de buzunare: 1 , Reglarea unghiului spătarului: 8 grade , Lungimea scaunului: 4.5 " , Material scaun: Pânză , Forma scaunului: Pătrat , Lățimea scaunului: 4.5 " , Buzunar de depozitare: Da , Suport de scule: Da
StilModelÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
LTSD-C
4"4.5 "Plastic, pânză4.5 "€1,309.68
B
LTSD-V
12 "20.5 "Plastic, vinil23 "€1,299.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?