VESTIL LTSD-C Scaun de lux din pânză pentru stivuitor cu centură de siguranță | AG8CWZ

VESTIL Scaun LTSD-C Deluxe din stofă pentru stivuitor cu centură de siguranță

În stoc
Articol: AG8CWZ Model: LTSD-C

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,309.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun pentru furcă
Suportul scaunului din spate Înălțime ridicată24 "
baterii incluseNu
Capacitate300 lbs.
CuloriNegru
Materiale cadruPlastic
Înălţime4"
Lungime4.5 "
MaterialPlastic, pânză
Max. Înălțime ajustată24 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțime ajustată4"
Numărul de buzunare1
Reglarea unghiului spătarului scaunului8 grade
Lungimea scaunului4.5 "
Material scaunPânză
Forma scaunuluiPătrat
Lățimea scaunului4.5 "
Buzunar de stocareDa
Suport de sculeDa
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8431200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
Scaun din vinil pentru stivuitor de lux VESTIL LTSD-V cu centură de siguranță | AG8CXB LTSD-V12 "20.5 "Plastic, vinil23 "€1,299.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Scaun LTSD-C Deluxe din stofă pentru stivuitor cu centură de siguranță
€1,309.68 /unitate