Scaun din vinil pentru stivuitor de lux VESTIL LTSD-V cu centură de siguranță | AG8CXB

VESTIL Scaun din vinil LTSD-V Deluxe pentru stivuitor cu centură de siguranță

În stoc
Articol: AG8CXB Model: LTSD-V

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,299.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun pentru furcă
Suportul scaunului din spate Înălțime ridicată24 "
Capacitate300 lbs.
CuloriNegru
Materiale cadruPlastic
Înălţime12 "
Lungime20.5 "
MaterialPlastic, vinil
Max. Înălțime ajustată24 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțime ajustată4"
Numărul de buzunare1
Reglarea unghiului spătarului scaunului8 grade
Lungimea scaunului4.5 "
Material scaunPânză
Forma scaunuluiPătrat
Lățimea scaunului4.5 "
Buzunar de stocareDa
Suport de sculeDa
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8431200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
VESTIL LTSD-C Scaun de lux din pânză pentru stivuitor cu centură de siguranță | AG8CWZ LTSD-C4"4.5 "Plastic, pânză4.5 "€1,309.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Scaun din vinil LTSD-V Deluxe pentru stivuitor cu centură de siguranță
€1,299.29 /unitate