Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EVERPURE EV9799-11 Sistem de filtrare pentru mașina de spălat vase 3/4 in | AE7AJR 5WFH4

EVERPURE EV9799-11 Sistem de filtrare pentru mașina de spălat vase 3/4 in

În stoc
Post: AE7AJR Model: EV9799-11Crucea Ref: 5WFH4
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
€820.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a mașinii de spălat vase
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. EV9799-22
CuloriRoșu
Conexiune3/4 "NPT
Filtru de mass-mediaHydro Blend
Rata de curgereGPN 15
Materialul capuluiPlastic
Material carcasăABS plastic
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.170 grade F
Min. presiune10 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală4.625 "
Inălțime totală12.5 "
Lățimea totală4.75 "
Cadere de presiune1 la 5 psi
reduceScară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.412
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (fără ecartament)
    • Cu supapă / fără supapă (fără supapă)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE EV9799-11 Sistem de filtrare pentru mașina de spălat vase 3/4 in
€820.55 /unitate