Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51044.037.0050 Shoulder Screw Hex 5/16-18 X 1/2 Inch, 5PK | AE4RPE 5MML8

APPROVED VENDOR U51044.037.0050 Șurub cu umăr hexagonal 5/16-18 X 1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AE4RPE Model: U51044.037.0050Ref încrucișat: 5MML8 / 163W22
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
€13.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune90,000 PSI
Rockwell HardnessB65
Șurub Cap Dia.0.543 - 0.562 "
Înălțimea capului șurubului0.240 la 0.250
Umăr Dia.3 / 8 "
Lungimea umărului1 / 2 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1022
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.037.0050 Șurub cu umăr hexagonal 5/16-18 X 1/2 inch, 5 buc.
€13.25 /ambalaj