COXREELS Bobine de furtun cu acțiune de primăvară SP Series


Filtru
StilModelLungime totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiLățimea totalăÎn interiorul Dia.Presiune maximăDimensiunea de montareÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
SLP-550
22.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,668.48
B
SMPL-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "2500 psi14 x 18.5 "13 / 16 "€1,499.41
A
SMP-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "2500 psi14 x 18.5 "13 / 16 "€2,402.86
A
SLP-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "€1,856.32
A
SLP-625
22.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "€1,761.69
B
SLPL-550
22.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,438.08
B
SLPL-625
22.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "€1,528.07
B
SLPL-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "€1,482.79
C
SLP-5100
26.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,437.44
A
SLP-650
26.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "€2,212.06
B
SLPL-575
26.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,515.52
A
SLP-575
26.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,094.01
B
SLPL-725
26.38 "15.38 x 25 "25 ft.17.5 "1-1/4 "250 psi14 x 22 "1 13 / 16 "€1,891.89
A
SMP-550
26.38 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "1500 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€2,309.08
B
SLPL-825
26.38 "15.38 x 25 "25 ft.17.5 "1-1/2 "250 psi14 x 22 "2-1/16 "€1,882.87
B
SLPL-5100
26.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,030.02
B
SMPL-625
26.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"2000 psi14 x 18.5 "1-3/8 "€1,625.08
B
SMPL-550
26.38 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "1500 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,625.08
D
SLPL-650
26.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "€1,842.54
A
SMP-5100
30.38 "15.38 x 25 "100 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,881.48
B
SLPL-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "€1,799.66
A
SLP-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "€2,761.84
B
SLPL-850
30.38 "17.38 x 29 "50 ft.20 "1-1/2 "250 psi16 x 26 "2-1/16 "€2,244.40
B
SMPL-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.20 "1"2000 psi14 x 26 "1-3/8 "€2,108.57
B
SLPL-750
30.38 "15.38 x 29 "50 ft.18 "1-1/4 "250 psi14 x 26 "1 13 / 16 "€1,938.78
B
SLPL-835
30.38 "15.38 x 29 "35 ft.18 "1-1/2 "250 psi14 x 26 "2-1/16 "€2,244.40
B
SMPL-5100
30.38 "15.38 x 25 "100 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,129.59
A
SMP-575
30.38 "15.38 x 25 "75 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,786.09
B
SMPL-575
30.38 "15.38 x 25 "75 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,000.23
B
SMPL-650
30.38 "15.38 x 25 "50 ft.21 "1"2000 psi14 x 22 "1-3/8 "€1,796.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?