COXREELS SLP-550 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, livrare unică, diametru interioară 3/4 inch, lungime 50 picioare | CF3KRE

COXREELS SLP-550 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, livrare unică, diametru interioară de 3/4 inch, lungime de 50 de picioare

În stoc
Articol: CF3KRE Model: SLP-550

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,668.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei15.38 x 21.5 "
EAN0674255823280
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.3 / 4 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare14 x 18.5 "
În afara Dia.1 1 / 16 "
Inălțime totală20.5 "
Lungime totală22.88 "
Lățimea totală19.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.55
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiLățimea totalăÎn interiorul Dia.Presiune maximăDimensiunea de montareÎn afara Dia.Preț
COXREELS SLP-4100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, livrare unică, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 100 de picioare | CF3KRC SLP-410022.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "€1,856.32
COXREELS SLP-5100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 100 ft. Lungime, 3/4 inch ID, 3/4 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KRD 29RD56 SLP-510026.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,437.44
COXREELS SLP-575 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, livrare unică, diametru interioară 3/4 inch, lungime 75 picioare | CF3KRF SLP-57526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,094.01
COXREELS SLP-625 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, livrare unică, diametru interioară 1 inch, lungime 25 picioare | CF3KRG SLP-62522.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "€1,761.69
COXREELS SLP-650 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, livrare unică, diametru interioară 1 inch, lungime 50 picioare | CF3KRH SLP-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "€2,212.06
COXREELS SLP-675 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, livrare unică, diametru interioară 1 inch, lungime 75 picioare | CF3KRJ SLP-67530.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "€2,761.84
COXREELS SLPL-4100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, livrare unică, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 100 de picioare | CF3KRK SLPL-410022.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "€1,482.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS SLP-550 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, livrare unică, diametru interioară de 3/4 inch, lungime de 50 de picioare
€1,668.48 /unitate