VESTIL Palan profesional cu lanț PHCH-10-10, capacitate de 10000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare

În stoc
Articol: AG7WZB Model: PHCH-10-10

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€956.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan manual cu lanț
Clasa ANSIB30.16-2003
Capacitate10,000 lbs.
Tipul categorieiPalan portabil cu lanț de mână
CuloriPortocaliu
Înălțime23 5 / 8 "
Înălţime23.625 "
Lungime7.062 "
Ridicare10 ft.
Ridicați înălțimea10 ft.
Capacitate de încărcare10000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală7.0625 "
Inălțime totală23 5 / 8 "
Lățimea totală10.38 "
TipPalan portabil cu lanț de mână
Lăţime10.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.95
Înălțimea navei (cm)60.01
Lungimea navei (cm)17.94
Lățimea navei (cm)26.35
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeRidicareCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Palan profesional cu lanț VESTIL PHCH-10-15, capacitate de 10000 lb, înălțime de ridicare de 15 picioare | AG7WZC PHCH-10-1523 5 / 8 "15 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€1,164.03
Palan profesional cu lanț VESTIL PHCH-10-20, capacitate de 10000 lb, înălțime de ridicare de 20 picioare | AG7WZD PHCH-10-2023 5 / 8 "20 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€1,377.09
Palan profesional cu lanț VESTIL PHCH-1-10, capacitate de 1000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare | AG7WZE PHCH-1-1011 1 / 4 "10 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€322.08
Palan profesional cu lanț VESTIL PHCH-1-15, capacitate de 1000 lb, înălțime de ridicare de 15 picioare | AG7WZF PHCH-1-1511 1 / 4 "15 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€384.45
Palan profesional cu lanț VESTIL PHCH-1-20, capacitate de 1000 lb, înălțime de ridicare de 20 picioare | AG7WZG PHCH-1-2011 1 / 4 "20 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€451.95
Palan profesional cu lanț VESTIL PHCH-2-10, capacitate de 2000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare | AG7WZH PHCH-2-1012 7 / 16 "10 ft.2000 lbs.5.8125 "12.38 "6.19 "€370.55
Palan profesional cu lanț VESTIL PHCH-2-15, capacitate de 2000 lb, înălțime de ridicare de 15 picioare | AG7WZJ PHCH-2-1512 7 / 16 "15 ft.2000 lbs.5.8125 "12.38 "6.19 "€436.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan profesional cu lanț PHCH-10-10, capacitate de 10000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare
€956.20 /unitate