KINGSTON VALVES Seria 115CR, supapă de siguranță pop


Supapele de siguranță Kingston din seria 115CR sunt ideale pentru compresoarele de aer, distribuitoarele de alimente și băuturi, uscătoarele de aer, echipamentele de control al procesului și generatoarele de azot pentru a deschide și a elibera presiunea suplimentară din vase.

Filtru
Material: SS , Interval de presiune: 25-300 Psi , Material de etanșare: Viton
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
115CR-4-000
1 / 2 "€732.71
RFQ
A
115CR-2-000
1 / 4 "€572.09
RFQ

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Aceste supape de siguranță pop au un inel de tragere pentru testarea manuală.
  • Au un scaun moale din oțel inoxidabil pentru a rezista la temperaturi de până la 400 de grade F.
  • Aceste supape sunt echipate cu etanșări Viton și opritoare pozitive pentru a asigura o etanșare etanșă cu bule.

Standarde și aprobări

  • ASME
  • CRN
  • Construcție din oțel inoxidabil ASTM-A582

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de presiune al acestor supape de siguranță pop?

25 până la 300 psi.

În ce dimensiuni sunt disponibile aceste supape de siguranță pop?

1/4, 3/8 și 1/2 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?