Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu flanșă NTN UCFU-2MFG1 2 inch 6-13/32 in W | AG4ZNM 35JF48

NTN Rulment cu flanșă UCFU-2MFG1 2 inch 6-13/32 in W

În stoc
Articol: AG4ZNM Model: UCFU-2MFG1Crucea Ref: 35JF48

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€631.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment montat pe flanșă
Material rulmentOţel
Tip rulmentLubrifiat permanent fără întreținere
Dimensiunea orificiului bolțului43 / 64 "
Dimensiunea bolțului5 / 8 "
Bore Dia.2"
Capacitate de încărcare dinamică9,750 lb.
finalizareaoxid
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare5.125 "
Numărul de șuruburi4
Inălțime totală2 17 / 32 "
Lungime totală6 13 / 32 "
Lățimea totală6 13 / 32 "
Capacitate de încărcare statică6,560 lb.
Temp. Gamă-10 grade până la 95 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8483204040

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăCentrul orificiului de montareInălțime totalăPreț
Rulment cu flanșă NTN UCFU-1.7/16MFG1 1-7/16 in 5750 lb. | AG4ZNK 35JF44 UCFU-1.7 / 16MFG14 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 lb.1.437 "5,750 lb.3.625 "1 53 / 64 "€316.35
Rulment cu flanșă NTN UCFU-1.3/4MFG1 1-3/4 in 7350 lb. | AG4ZNL 35JF46 UCFU-1.3 / 4MFG15 13 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "4,590 lb.1.75 "7,350 lb.4.125 "2 9 / 64 "€389.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Rulment cu flanșă UCFU-2MFG1 2 inch 6-13/32 in W
€631.06 /unitate