FLUORAMICS Grăsime pentru arbore de tuf


Unsorile Fluoramics Tufoil pentru ax sunt ideale pentru lubrifierea uneltelor cum ar fi etrierele de frână, burghiile dentare și mașinile cu cuplu ridicat care au aplicații la temperaturi ridicate. Sunt utile în industria de producție și de automobile.

Filtru
Culoare: Alb , Material: Sintetic
StilModelTipul de containerMărimeaPreț (ex. TVA)
A
8800012
Borcan din plastic0.25 lb.€47.72
B
8800013
Borcan din plastic0.5 lb.€84.38
C
8800014
Piston din plastic1"€161.10

Grăsime pentru arbore de tuf

Unsorile Fluoramics Tufoil pentru ax sunt Tufoil gelatinizate concepute pentru a asigura lubrifierea pieselor mecanice esențiale, cum ar fi motoarele de aparate, rulmenți, etrierele de frână, burghiile dentare și mașinile cu cuplu ridicat. Această grăsime pentru ax are toleranță la temperatură ridicată chiar și în flăcări directe, astfel încât se ridică la termenul de valabilitate final fără topire sau scurgere. Sunt ideale pentru scăderea semnificativă a temperaturilor de funcționare a mașinii pentru a preveni frecarea, zgomotul și uzura pentru o durată de viață mai lungă. Aceste unsori sintetice au un punct de aprindere de 200 de grade Celsius și sunt disponibile în capacități de dimensiuni variind de la 0.25 la 1 lb pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Unsorile Fluoramics Tufoil pentru ax minimizează frecarea, zgomotul și uzura pentru o durată de viață lungă.
  • Sunt fabricate dintr-un complex sintetic de litiu PTFE și au o durată de viață excelentă.
  • Acești lubrifianți sintetici rămân stabili la căldură excesivă și nu se topesc nici măcar sub flacără directă.

Accesorii compatibile

  • Perii și pistoale pentru unsoare: Aceste instrumente asigură o lubrifiere constantă a echipamentului.

Standarde și aprobări

  • ASTM
  • DOT

Întrebări Frecvente

Cum sporește lubrifierea eficiența?

Lubrifierea reduce frecarea dintre particulele în mișcare. Această frecare redusă permite particulelor să se deplaseze fără probleme unele pe lângă altele. Această mișcare ușoară permite mașinilor să economisească combustibil și să îmbunătățească eficiența.

Care este avantajul PTFE în acești lubrifianți?

Prezența PTFE în grăsimile pentru ax Fluoramics Tufoil asigură formarea unei pelicule uscate.

Care este punctul de aprindere al acestor unsori?

500 grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?