JOHNSON CONTROLS Actuator proporțional


Filtru
Tip de montare: Montare directă , Tip arbore: Prindere cu autocentrare
StilModelTipul comutatoruluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeSincronizare (sec.)CuplulTipVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
M9104-GGA-2S
-140 F2-3/4 "6035 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€287.93
B
M9108-GGA-2
-122 F2-11/16 "25 la 5070 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€422.52
C
M9203-GGA-2
-140 F2-1/4 "15027 In.Lbs.Primăvară-Întoarcere24 AC / DC3.25 "€472.48
C
M9203-GGA-2Z
-140 F2-1/4 "9027 In.Lbs.Primăvară-Întoarcere24 AC / DC3.25 "€475.55
D
M9104-GGA-3S
-140 F2-3/4 "6035 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€305.60
E
M9109-GGA-5
-125 F2-11/16 "6080 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€314.69
F
M9116-GGA-2
-122 F2-11/16 "70 la 115140 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€616.30
G
M9124-GGA-2
-122 F2-11/16 "115 la 175210 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€672.92
H
M9132-GGA-2
-122 F2-11/16 "115 la 205280 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€759.66
C
M9203-GGB-2
1 SPDT140 F2-1/4 "15027 In.Lbs.Primăvară-Întoarcere24 AC / DC3.25 "€424.41
C
M9203-GGB-2Z
1 SPDT140 F2-1/4 "9027 In.Lbs.Primăvară-Întoarcere24 AC / DC3.25 "€456.47
F
M9116-GGC-2
2 SPDT122 F2-11/16 "70 la 115140 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€599.80
H
M9132-GGC-2
2 SPDT122 F2-11/16 "115 la 205280 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€863.97
B
M9108-GGC-2
2 SPDT122 F2-11/16 "25 la 5070 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€536.41
E
M9109-GGC-5
2 SPDT125 F2-11/16 "6080 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€422.03
G
M9124-GGC-2
2 SPDT122 F2-11/16 "115 la 175210 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€813.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?