Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9124-GGA-2 Actuator amortizor, DC 0(2) la 10V Feedback | AD4HHJ 41P530

JOHNSON CONTROLS M9124-GGA-2 servomotor amortizor, DC 0 (2) la 10V Feedback

În stoc
Element: AD4HHJ Model: M9124-GGA-2Crucea Ref: 41P530
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
€631.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă122 F
Adâncime2-11/16 "
Legăturile electriceTerminalele cu șurub
Înălţime6"
Tip montareMontare directă
consum de energie5.9 VA
Rating-ul puterii5.9 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMN7220A2007
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalProporţional
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)115 la 175
Cuplul210 In.Lbs.
TipRetur non-primăvară
Voltaj24 AC / DC
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8501104060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Servomotor electric cu retur fără arc Johnson Controls M9124-GGA-2, potrivit pentru poziționarea supapelor cu bilă și fluture, clapetelor de aer și palelor ventilatoarelor cu volum variabil în sistemele HVAC
    • Cuplare simplă directă pentru minimizarea timpului de instalare și eliminarea legăturilor amortizoarelor și o eliberare manuală a angrenajului și o facilitate de rotație selectabilă prin jumper pentru o configurare ușoară și ajustări pe teren
    • Feedback-ul poziției de ieșire oferă un control simplu în buclă închisă, asigurând în același timp o detectare exactă a poziției
    • Detectare electronică de blocare pentru dezactivarea rapidă a motorului actuatorului și setarea de funcționare master / slave pentru controlul sincronizat a două actuatoare
    • Mod de reglare a intervalului și zero pentru funcționarea secvențială a amortizoarelor de la un singur semnal de intrare
    • Carcasă filetată NPT pentru asigurarea cablării ușoare

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeSincronizare (sec.)CuplulTipVoltajLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S Actuator proporțional, cuplu 35 Nm, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3/4 "6035 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€268.89
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Actuator proporțional 35 Cuplu | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3/4 "6035 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€275.76
JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 Actuator proporțional, cuplu de 70 inch lb, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11/16 "25 la 5070 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€394.58
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Actuator proporțional 70 Cuplu | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT122 F2-11/16 "25 la 5070 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€484.02
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 Actuator proporțional 80 Cuplu | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11/16 "6080 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€293.88
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 Actuator proporțional 80 Cuplu | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT125 F2-11/16 "6080 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€380.81
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 J actuator proporțional, cuplu de 140 inch lb, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11/16 "70 la 115140 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€575.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9124-GGA-2 servomotor amortizor, DC 0 (2) la 10V Feedback
€631.23 /unitate