Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S Actuator proporțional, cuplu 35 Nm, 24 VAC | AD4HEW 41P470

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S Actuator proporțional, cuplu de 35 N m, 24 VCA

În stoc
Element: AD4HEW Model: M9104-GGA-2SCrucea Ref: 41P470
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
€287.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă140 F
Adâncime2-3/4 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime2"
Tip montareMontare directă
consum de energie3.6 VA
Rating-ul puterii3.6 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsML7161A2008
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalProporţional
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)60
Cuplul35 In.Lbs.
TipRetur non-primăvară
VoltajAC 24
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.666
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8501104020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Folosit pentru poziționarea amortizoarelor de aer și a supapelor în sistemele HVAC
    • Tehnologia motorului de acționare sincronă fără perii de lungă durată asigură un timp de funcționare continuu, independent de sarcină
    • Cuplajul direct simplu permite instalarea ușoară și elimină legăturile amortizoarelor

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeSincronizare (sec.)CuplulTipVoltajLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Actuator proporțional 35 Cuplu | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3/4 "6035 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€305.60
JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 Actuator proporțional, cuplu de 70 inch lb, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11/16 "25 la 5070 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€422.52
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Actuator proporțional 70 Cuplu | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT122 F2-11/16 "25 la 5070 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€536.41
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 Actuator proporțional 80 Cuplu | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11/16 "6080 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€314.68
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 Actuator proporțional 80 Cuplu | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT125 F2-11/16 "6080 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€422.02
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 J actuator proporțional, cuplu de 140 inch lb, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11/16 "70 la 115140 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€616.30
JOHNSON CONTROLS M9116-GGC-2 Actuator proporțional 140 Cuplu | AD4HGZ 41P521 M9116-GGC-22 SPDT122 F2-11/16 "70 la 115140 In.Lbs.Retur non-primăvară24 AC / DC4.25 "€599.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S Actuator proporțional, cuplu de 35 N m, 24 VCA
€287.93 /unitate